カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電源コード(ACコード)(1)
- 電気材料(13)
- コンセントバー(13)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- サンワサプライ(6)
- 日東工業(2)
- アメリカン電機(33)
- エコー電子(EDK)(1)
- 共立電気計器(2)
- RS PRO(2)
- 明工社(30)
- IDEC(和泉電気)(9)
- Canon(6)
- ATEN(6)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- omron(オムロン)(3)
- リオン(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 三菱電機(2)
- CyberPower(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「iec c19」の検索結果

コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥63,980~税込¥70,378~1本6日以内出荷から9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.9高さ(mm)1513奥行(mm)44定格電圧(V)200コード長さ(m)3定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 20A 12口)
摂津金属工業¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷から27日以内出荷200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)質量(kg)1.7色ブラック高さ(mm)713奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数12入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 20A 20口)
摂津金属工業¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷から32日以内出荷200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)質量(kg)2.1色ブラック高さ(mm)1113奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数20入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 20A 24口)
摂津金属工業¥49,980税込¥54,9781本9日以内出荷200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)質量(kg)2.3色ブラック高さ(mm)1273奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数24入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 12口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥49,980税込¥54,9781本9日以内出荷から32日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.3色ブラック高さ(mm)953奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥56,980税込¥62,6781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)38.5質量(kg)2.1高さ(mm)873奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44口数10入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
コンセントバー (200V 30A 24口 電流計付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥87,980税込¥96,7781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様電流計付サーキットプロテクタ付色ブラック高さ(mm)1633奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 24口 警報接点付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥71,980税込¥79,1781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)3色ブラック高さ(mm)1593奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥58,980税込¥64,8781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.7色ブラック高さ(mm)1353奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数20入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 12口 警報接点付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥57,980税込¥63,7781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)2.4色ブラック高さ(mm)1033奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 20口 警報接点付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥66,980税込¥73,6781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)2.8色ブラック奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数20入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー(ペグ固定式)
摂津金属工業¥55,980~税込¥61,578~1本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付色ブラック奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30入力プラグNEMA L6-30PRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 30A 12口 電流計付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥73,980税込¥81,3781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様電流計付サーキットプロテクタ付色ブラック高さ(mm)1073奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応