カテゴリ
- オフィス家具(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- SMC(152)
- MAZDA(マツダ)(19)
- CKD(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 三菱電機(3)
- ホンダ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- シグマ光機(1)
- BOURNS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「j350d」の検索結果

収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJ-2J35シリーズ
摂津金属工業¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から8日以内出荷19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。棚面の長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKB-0200A)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJH-2J35シリーズ
摂津金属工業¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から8日以内出荷19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。T字形の穴が空いているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
アルミ製収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 1.1kg RSJH-2J35Aシリーズ
摂津金属工業¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷から8日以内出荷19インチマウントタイプの収納棚です。オールアルミラックRNCシリーズ用、非磁性で軽量のアルミ製です。アルミ製の収納棚は、同サイズのスチール製仕様と比べ、約50%の軽量化になります。T型の穴が空いているため、放熱効果があります。T型の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚の後側の折り曲げは上向きになっており、機器等の落下防止に役立ちます。