カテゴリ

  • オフィス家具(6)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • 東海キャスター(144)
  • エスコ(22)
  • FYH(日本ピローブロック)(20)
  • イチネンTASCO(8)
  • OKW(7)
  • SMC(3)
  • シグマ光機(3)
  • Haier(ハイアール)(2)
  • マキテック(2)
  • ROCKY(2)
  • 日伸理化(2)
  • メイキコウ(2)
  • ひめじや(2)
  • Benchmark(2)
  • 宮本理研工業(2)
  • 三島精器(2)
  • Blickle(ブリックレ)(2)
  • 久喜製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-016h」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 架台 ブラック RNOシリーズ 摂津金属工業

    架台 ブラック RNOシリーズ

    摂津金属工業
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RNCシリーズ専用の鋼板製の架台です。ケーブルの入線用として上面と後面に開口部を設けています。アンカー固定が可能です。別売のキャスター、フロアレベラーが取り付け可能です。別売のアースバーキットを取り付け、アースが可能です。
  • パネルマウントフレーム 2本入 SKROシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレーム 2本入 SKROシリーズ

    摂津金属工業
    7,798税込8,578
    1式(2本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    小型ラックSKRシリーズ専用のパネルマウントフレームです。ラックの後面側に取り付ければ、19インチ機器をラック前後から取り付ける事ができるようになります。四角穴にケージナットを取り付けることで、ねじ穴を設けることができます。
  • 小型ラック SKRシリーズ 摂津金属工業

    小型ラック SKRシリーズ

    摂津金属工業
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    熱対策、施工性を考慮した通信機器収納用の小型19インチラックです。豊富なサイズが、ネットワーク用通信機器、ハブ、ルーター、HDD、NAS等からサーバーまで幅広い収納に適しています。熱対策のため、前・後・側面の各面に放熱穴が空いています。側板と後板は、別売のコインロック(SKRO-3CL)を取り付けると、施錠が可能になります。ケーブルをインシュロックタイ等で結束・固定できるように、ラック内(上面/下面)の後方に穴を設けています。ベースの難燃性膜厚グロメットに穴を開け、配線が可能です。アジャスターは、別売のキャスター(NPCT-70S)に取り替え可能です。
  • 屋外ラック W700×H950×D700mm アイボリー 摂津金属工業

    屋外ラック W700×H950×D700mm アイボリー

    摂津金属工業
    529,800税込582,780
    1台
    7日以内出荷
    屋外情報通信システムに適した、屋外型19インチラックです。防災無線、無線監視、VICSなど、情報通信システムの屋外無人基地局に適しています。防塵防水性能は、IP54に適合しています。直射日光による温度上昇を軽減する為、日除け板を設けています。環境に配慮し、耐候性にすぐれた「電着塗装+粉体塗装」は、塩水噴霧試験(JISZ2371)を実施しています。搭載可能質量は、600kgを達成しています。製作可能サイズは、最大43U(W700×H2000×D700)~最小11U(W650×H600×D600)にて、さまざまな特別仕様に対応いたします。
    仕様●外形サイズ:W700×H950×D700mm●有効高さ:16U●質量:79kg●色/外装処理:アイボリー●19インチ規格:EIA最大積載量(kg)静止:600アズワン品番65-6442-62
  • プレートベース ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業

    プレートベース ブラック SSOシリーズ

    摂津金属工業
    30,980税込34,078
    1台
    8日以内出荷
    各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • ファンモーター取付金具 亜鉛めっき 2本入 RAFMシリーズ 摂津金属工業

    ファンモーター取付金具 亜鉛めっき 2本入 RAFMシリーズ

    摂津金属工業
    1,598税込1,758
    1式(2本)
    8日以内出荷
    ファンモーターの取り付けが容易になる金具です。ファンプレート(FDO-□□□FPW)等にファンモーター(RAFMシリーズ、120mm角のタイプ)を容易に取り付けることができます。
デスク・テーブルカテゴリ