カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • エスコ(16)
  • TKG(5)
  • 秦運動具工業 (HATAS)(5)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](1)
  • ハーフェレ(1)
  • cotta(1)
  • KONG(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kgbu」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ 摂津金属工業

    ブレーカーボックス W482×H43.7×D294.5mm 4.9kg ブラック BSB2シリーズ

    摂津金属工業
    73,980税込81,378
    1枚
    8日以内出荷から16日以内出荷
    AC100V/200Vの19インチマウント型1Uサイズのブレーカーボックスで20A/30Aを3系統で入出力できます。ラックに取り付けたままでブレーカーボックス本体を引き出しできるので、メンテや配線作業が容易です。背面は大きく開口しており、ケーブルの入線に広いスペースを用意しています。背面側に接続したケーブルは、インシュロックタイ等でしっかりと固定でき、引き出し時しまい時にスムーズに出し入れできます。
    仕様●外形サイズ:W482×H43.7×D294.5mm●有効高さ:1U●質量:4.9kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIA
  • ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ブラックアルマイト 摂津金属工業

    ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ブラックアルマイト

    摂津金属工業
    6,898税込7,588
    1枚
    8日以内出荷
    19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
    仕様●外形サイズ:W489.3×H149×D7mm●質量:0.38kg●色/外装処理:ブラックアルマイト●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-50
  • 配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 1.4kg ブラック 摂津金属工業

    配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 1.4kg ブラック

    摂津金属工業
    16,980税込18,678
    1枚
    38日以内出荷
    RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
    仕様●外形サイズ:W463×H4×D656mm●質量:1.4kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6442-41
  • 2配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 2.2kg ブラック 摂津金属工業

    2配線穴付ベンチレーション天板 W463×H4×D656mm 2.2kg ブラック

    摂津金属工業
    17,980税込19,778
    1枚
    38日以内出荷
    RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
    仕様●外形サイズ:W463×H4×D656mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6442-42