カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(1)
  • SMC(21)
  • ホンダ(13)
  • 明工社(10)
  • ATEN(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • ダイヤトレンド(8)
  • SAMTEC(7)
  • カナテクス(5)
  • エーモン(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • CKD(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ボウエキ(BOUEKI)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 富士電機(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • アイシン精機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l5-20p」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口)

    摂津金属工業
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷
    取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
    仕様取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2高さ(mm)840奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×840×73.5口数12入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
  • コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口)

    摂津金属工業
    25,980税込28,578
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
    仕様取付金具付幅(mm)29.5奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
  • コンセントバー取付金具付(100V 30A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    37,980税込41,778
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
    仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5高さ(mm)1680奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1680×73.5口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
  • 電源ケーブル20A 摂津金属工業

    電源ケーブル20A

    摂津金属工業
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    プラグ付きの20A仕様の電源ケーブル
    仕様●引掛型プラグ仕様:接地形2P 定格20A 125V、NEMA L5-20P付属品絶縁被膜付圧着端子(R型)丸型 3個 絶縁被膜付圧着端子 差込型 2個外装色引掛型プラグ:ブラック、電源ケーブル:ブラック電源ケーブルS-VCT 3.5mm2 3芯(黒.白.緑)
  • コンセントバー(ペグ固定式) 摂津金属工業

    コンセントバー(ペグ固定式)

    摂津金属工業
    20,980税込23,078
    1本
    9日以内出荷
    グローバルスタンダードなペグ固定式のコンセントバー
    幅(mm)28.5ブラック定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント抜止形
  • コンセントバー取付金具付(100V 20A 18口) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 20A 18口)

    摂津金属工業
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷から42日以内出荷
    取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
    仕様取付金具付幅(mm)29.5奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数18入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P15A125VE付
  • コンセントバー取付金具付(100V 30A 12口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 30A 12口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    46,980税込51,678
    1本
    9日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
    仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2.6高さ(mm)1120奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1120×73.5口数12RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
  • コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 20A 12口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
    仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2ブラック高さ(mm)960奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×960×73.5口数12入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
  • コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 20A 24口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    29,980税込32,978
    1本
    9日以内出荷から32日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
    仕様サーキットプロテクタ付取付金具付ブラック奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20口数24入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
  • コンセントバー取付金具付(100V 30A 18口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 30A 18口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
    仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2.9ブラック高さ(mm)1360奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)30(2系統)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1360×73.5口数18入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
  • コンセントバー取付金具付(100V 20A 9口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 20A 9口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1本
    23日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
    仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)1.8ブラック高さ(mm)800奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×800×73.5口数9入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付
  • コンセントバー取付金具付(100V 20A 18口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(100V 20A 18口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    25,980税込28,578
    1本
    23日以内出荷
    サーキットプロテクタ付で取付金具付のコンセントバー
    仕様サーキットプロテクタ付取付金具付幅(mm)29.5質量(kg)2.3ブラック高さ(mm)1200奥行(mm)73.5定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×1200×73.5口数18入力プラグNEMA L5-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント2P 15A125V E付