カテゴリ
- オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- メディアカバーマーケット(31)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(17)
- ハイオス(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三菱電機(3)
- ナビス(アズワン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 遠藤工業(1)
- 共栄プラスチック(1)
- コクヨ(1)
- サンドビック(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 明邦化学(1)
- リオン(1)
- RICOH(リコー)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ブランドをもっと見る
「lg-500」の検索結果

フリアクファンユニット脚 W60×H330×D60mm ブラック 2個入
摂津金属工業¥6,098税込¥6,7081式(2個)8日以内出荷データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。仕様●外形サイズ:W60×H330×D60mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6458-03
フリアクファンユニット W390×H80×D430mm ブラック
摂津金属工業¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。仕様●外形サイズ:W390×H80×D430mm●質量:16.8kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6458-02