カテゴリ
- 制御機器(13)
- オフィス家具(7)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- NSK(日本精工)(50)
- ダイヤトレンド(46)
- SUS(エスユーエス)(45)
- オカムラ(岡村製作所)(43)
- シュナイダーエレクトリック(27)
- VISHAY(23)
- 藤田電機製作所(22)
- 住友電工ハードメタル(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(21)
- unitech(18)
- Xiaomi(16)
- SATO(サトー)(15)
- ホンダ(14)
- SICK(14)
- アズワン(13)
- フエニックス・コンタクト(11)
- brother(ブラザー)(10)
- 廣杉計器(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「nfc」の検索結果
特価

ネットワークラック NFCシリーズ
摂津金属工業¥469,800~税込¥516,780~1台7日以内出荷アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。最大積載量(kg)静止時:500
ネットワークラック ブラック NFCシリーズ
摂津金属工業¥369,800~税込¥406,780~1台7日以内出荷アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。最大積載量(kg)静止時:500
ネットワークラック W700 ホワイトグレイ NFCシリーズ
摂津金属工業¥279,800~税込¥307,780~1台7日以内出荷アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。最大積載量(kg)静止時:500
ネットワークラック W600 ホワイトグレイ NFCシリーズ
摂津金属工業¥249,800~税込¥274,780~1台7日以内出荷アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。最大積載量(kg)静止時:500
ネットワークラック W750/800 ホワイトグレイ NFCシリーズ
摂津金属工業¥389,800~税込¥428,780~1台7日以内出荷アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。最大積載量(kg)静止時:500
拡張キット ホワイトグレイ NFCO-42Uシリーズ
摂津金属工業¥71,980税込¥79,1781式8日以内出荷ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。取り付けることで、ラックの奥行きを100mm拡張できます。ラックに装備されているドア、後板等がそのまま使用できます。拡張キットの内面にはACパワーダクト(DHシリーズ)等が取り付けできます。※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
伸縮サポートアングル
摂津金属工業¥6,798~税込¥7,478~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55色ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
液晶モニタースライドユニット
摂津金属工業¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)材質スチール規格EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mmRoHS指令(10物質対応)対応適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
絶縁スペーサー
摂津金属工業¥999税込¥1,0991セット(10個)5日以内出荷ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。仕様M16幅(mm)32質量(kg)0.2色ホワイト高さ(mm)15奥行(mm)32適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
前後マウント伸縮棚
摂津金属工業¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷から8日以内出荷前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS質量(kg)4.9外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0)搭載可能質量(kg)40
ケーブルクランプバーセット
摂津金属工業¥3,998~税込¥4,398~1本6日以内出荷から8日以内出荷スチール製のラック内垂直配線用バー幅(mm)33.1色亜鉛めっき奥行(mm)28.6主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
前面ビス止め棚(サポートアングル付)
摂津金属工業¥8,498~税込¥9,348~1個7日以内出荷ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品材質鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル)幅(mm)448高さ(mm)20シリーズNPORoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
DY取付金具
摂津金属工業¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷から8日以内出荷PDU等をサイドフレーム無しで取り付けできるようになる金具材質鋼板色ブラック(ED塗装)板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応