カテゴリ

  • オフィス家具(8)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • SMC(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • ホンダ(6)
  • ワルター(5)
  • 宇都宮製作[手袋](4)
  • ワンピーク(4)
  • 大阪製罐(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • マスプロ電工(3)
  • ホッティーポリマー(3)
  • ノーブランド(2)
  • ピカコーポレイション(2)
  • ユニックス[建築金物](2)
  • ボーゲルズ(2)
  • カナフジ電工(2)
  • イスカル(1)
  • コクヨ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfw」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネルマウントフレーム 2本入 SKROシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレーム 2本入 SKROシリーズ

    摂津金属工業
    6,398税込7,038
    1式(2本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    小型ラックSKRシリーズ専用のパネルマウントフレームです。ラックの後面側に取り付ければ、19インチ機器をラック前後から取り付ける事ができるようになります。四角穴にケージナットを取り付けることで、ねじ穴を設けることができます。
  • パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1式(2本)
    8日以内出荷
    サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
  • パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ

    摂津金属工業
    22,980税込25,278
    1式(2本)
    8日以内出荷
    サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
  • パネルマウントフレームM5ねじ穴 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレームM5ねじ穴 2本入 SSO-Mシリーズ

    摂津金属工業
    27,980税込30,778
    1式(2本)
    7日以内出荷から24日以内出荷
    ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
  • パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ

    摂津金属工業
    38,980税込42,878
    1式(2本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
  • パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ

    摂津金属工業
    27,980税込30,778
    1式(2本)
    8日以内出荷
    ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
  • パネルマウントフレームM5ねじ穴 W35×H1370×D78mm 5.7kg 2本入 SSO-M30UPFシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレームM5ねじ穴 W35×H1370×D78mm 5.7kg 2本入 SSO-M30UPFシリーズ

    摂津金属工業
    36,980税込40,678
    1式(2本)
    8日以内出荷
    ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
関連キーワード
デスク・テーブルカテゴリ