カテゴリ

  • オフィス家具(8)
    • サーバーラック本体(5)
  • 制御機器(17)
  • 電気材料(7)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • 理化工業(75)
  • omron(オムロン)(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • ヤマトプロテック(2)
  • ホンダ(270)
  • BMW(118)
  • 三菱ふそう(83)
  • BAGSTER (バグスター)(71)
  • KTM(44)
  • SKC(環境測定)(30)
  • エクスタイル(30)
  • StarTech.com(21)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(18)
  • ケナメタル(17)
  • KINGBRIGHT(15)
  • 近藤製作所(11)
  • Lumberg Automation(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rkc」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サポートアングル 摂津金属工業サポートアングル摂津金属工業
2,998税込3,298
1個(2個)
6日以内出荷から27日以内出荷
伸縮サポートアングル 摂津金属工業伸縮サポートアングル摂津金属工業
6,798税込7,478
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
プレートセット ノーマルタイプ ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業プレートセット ノーマルタイプ ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
10,980税込12,078特価
1式
当日出荷
キャビネットラックRKCシリーズの本体枠専用の外装板のセット品です。天板は放熱穴が開いていない仕様になっていますラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造です。側板の枚数と2色の外装色から選択できます。ベンチレーションパネルにはファンモーターユニット(RLM-150)またはダストフィルター(RLF-150)を取り付けできます。※ プレートセットはRKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
1Uリヤマウント金具 摂津金属工業1Uリヤマウント金具摂津金属工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質鋼板規格EIA板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 摂津金属工業スライドレール摂津金属工業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
前後マウント伸縮棚 摂津金属工業前後マウント伸縮棚摂津金属工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚
仕様適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D650以上)、FGC、FLC、FSP、NBSP、NER、NFC(D750以上)、NGC、RGC(D810)、RJC(D630)、RKC(D530~D810)、RKCS、RKDN、RNC(D810)、RSR、SOR(D800以上)、SNR2(D800以上)、SSR2・SSRG(D700以上)、SSRH、SSRW、WRPS質量(kg)4.9外形寸法(mm)482(W0)×21.6(H0)×451~758(D0)搭載可能質量(kg)40
サポートアングル 摂津金属工業サポートアングル摂津金属工業
4,598税込5,058
1セット
5日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 高さ調整用のライナーが付属しています。
材質スチールブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
サポートアングル 摂津金属工業サポートアングル摂津金属工業
6,798税込7,478
1セット
5日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
材質スチールブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスタープレート W92×H3.2×D130mm 亜鉛めっき 摂津金属工業重量用キャスタープレート W92×H3.2×D130mm 亜鉛めっき摂津金属工業
11,980税込13,178
1式
3日以内出荷
本プレートを用いることで、ラックに重量用キャスターを取り付けできるようになります。取り付けには付属のねじとナットを使用します。DIGRJCRKCRPCシリーズは、2020年4月以降発売の製品が対象となります。
仕様●外形サイズ:W92×H3.2×D130mm●質量:1.5kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6456-93
ストッパー付スライド棚 摂津金属工業ストッパー付スライド棚摂津金属工業
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
19インチマウント型のスライド可能な収納棚
規格EIA搭載可能質量(kg)40
上部連結板 摂津金属工業上部連結板摂津金属工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ラック同士を上部で連結する場合に使用
材質鋼板板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ダストフィルターユニット 摂津金属工業ダストフィルターユニット摂津金属工業
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
19インチラックでファンによる強制廃熱を行う際に吸排気部に取り付けるダスト用のフィルター
幅(mm)445質量(kg)0.18ブラック(外装処理)奥行(mm)11主要材質スチール・ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
ナットプレート W60×H16.2×D36mm ブラック 2個入 摂津金属工業ナットプレート W60×H16.2×D36mm ブラック 2個入摂津金属工業
2,698税込2,968
1式(2個)
3日以内出荷
キャビネットラックRKCシリーズ等に、フロアレベラーRAFLシリーズ等を取り付ける場合に必要な金具です。ラックへの取り付けには付属のM5のねじを使用します。M16のねじ穴にフロアレベラーやスイングスタビライザーを取り付けできます。※2020年4月以降製造の新型ラックシリーズに使用できます。(2020年3月以前の製造品には使用不可)
仕様●外形サイズ:W60×H16.2×D36mm●質量:0.14kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6456-92
絶縁プレートセット(M12・M16) 摂津金属工業絶縁プレートセット(M12・M16)摂津金属工業
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。 板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
適合RKC(D900)材質ポリエチレンナチュラル(ホワイト)板厚(mm)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×889×5RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スペーサー 摂津金属工業絶縁スペーサー摂津金属工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
仕様M16幅(mm)32質量(kg)0.2ホワイト高さ(mm)15奥行(mm)32適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ベンチレーションパネル アルミ製 W480×H132.6×D7mm B2アルマイト 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W480×H132.6×D7mm B2アルマイト摂津金属工業
6,398税込7,038
1枚
5日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W480×H132.6×D7mm●質量:0.32kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6457-60
ベンチレーションパネル アルミ製 W480×H149×D7mm B2アルマイト 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W480×H149×D7mm B2アルマイト摂津金属工業
6,098税込6,708
1枚
5日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W480×H149×D7mm●質量:0.37kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-51
液晶モニタースライドユニット 摂津金属工業液晶モニタースライドユニット摂津金属工業
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)材質スチール規格EIA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mmRoHS指令(10物質対応)対応適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
ブラインドパネル RBPシリーズ 摂津金属工業ブラインドパネル RBPシリーズ摂津金属工業
4,098税込4,508
1枚
4日以内出荷
スチール製の19インチパネルです。主にドア無しの19インチラックに、パネルマウントしない開口部を塞ぐ目的で使用します。RBP-1548F-N0(ブラック色JIS規格)は、RKCシリーズのラック本体がブラック色の場合に、本体と色を合わせたコネクタープレートとして使用可能です。
仕様●外形サイズ:W480×H149×D15mm●有効高さ:高さ3J●質量:0.8kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JISアズワン品番65-6452-54
DY取付金具 摂津金属工業DY取付金具摂津金属工業
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
PDU等をサイドフレーム無しで取り付けできるようになる金具
材質鋼板ブラック(ED塗装)板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーターユニット 摂津金属工業ファンモーターユニット摂津金属工業
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
ラック後面等でファンによる強制吸排気を行う際に使用
幅(mm)480ブラック奥行(mm)58主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ 摂津金属工業ケーブルトレイ摂津金属工業
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
材質スチールブラック表面処理N1.0粉体塗装
ブラケット調整金具 摂津金属工業ブラケット調整金具摂津金属工業
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
スライドレールを使用した19インチ機器を取り付ける場合等に、高さ方向の位置を微調整する必要がある場合に使用
付属品ねじ付(M4 8個)材質スチール質量(kg)0.3/4個表面処理亜鉛めっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×88.1×18板厚t(mm)ブラケット調整金具:2、ブラケットバーナット:2.3RoHS指令(10物質対応)対応
サイドアースバー 摂津金属工業サイドアースバー摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ラックに収納した電子機器用のアースバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ブラックアルマイト 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ブラックアルマイト摂津金属工業
6,898税込7,588
1枚
8日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W489.3×H149×D7mm●質量:0.38kg●色/外装処理:ブラックアルマイト●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-50
ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H132.6×D7mm B2アルマイト 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H132.6×D7mm B2アルマイト摂津金属工業
6,398税込7,038
1枚
8日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W489.3×H132.6×D7mm●質量:0.33kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6457-62
ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg B2アルマイト 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg B2アルマイト摂津金属工業
6,398税込7,038
1枚
8日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W489.3×H149×D7mm●質量:0.38kg●色/外装処理:B2アルマイト●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-53
ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ホワイトグレイ 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ホワイトグレイ摂津金属工業
6,898税込7,588
1枚
8日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W489.3×H149×D7mm●質量:0.38kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-55
ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ライトキャメル 摂津金属工業ベンチレーションパネル アルミ製 W489.3×H149×D7mm 0.38kg ライトキャメル摂津金属工業
6,898税込7,588
1枚
8日以内出荷
19インチパネルマウント仕様の、アルミ製換気用パネルです。ダストフィルター(RLF-□□□)、及びファンモーターユニット(RLM-□□□)が取り付けできます。19インチラックRKCシリーズの背面のベンチレーションパネルとしても使用可能です。
仕様●外形サイズ:W489.3×H149×D7mm●質量:0.38kg●色/外装処理:ライトキャメル●19インチ規格:JISアズワン品番65-6457-54
着脱式パネルエッジフレーム シルバーアルマイト 2本入 RKOシリーズ 摂津金属工業着脱式パネルエッジフレーム シルバーアルマイト 2本入 RKOシリーズ摂津金属工業
6,798税込7,478
1式(2本)
7日以内出荷
19インチパネル、19インチ機器等をラックマウントした際に、ねじ止め部をカバーするフレームです。RKCシリーズのJIS規格用とEIA規格とに機種が分かれています。
キャビネットラック シルバーアルマイト RKCシリーズ 摂津金属工業キャビネットラック シルバーアルマイト RKCシリーズ摂津金属工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から30日以内出荷
優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラックフレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減サイズと外装板のバリエーションが充実着脱が容易で軽量な外装板外装色は2色から選択可能
シルバーアルマイト間口(mm)570
キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ 摂津金属工業キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ摂津金属工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から30日以内出荷
優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラックフレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減サイズと外装板のバリエーションが充実着脱が容易で軽量な外装板外装色は2色から選択可能
サーバーラック ホワイトグレイ RKCS-2051シリーズ 摂津金属工業サーバーラック ホワイトグレイ RKCS-2051シリーズ摂津金属工業
429,800税込472,780
1台
7日以内出荷
キャビネットラックRKCシリーズと同じデザインのサーバーラックです。マウントフレームが分離独立し、ラックマウント型のサーバー実装と耐震性能の強化を同時に実現しました。キャビネットラックRKCシリーズに連結できるので、既設のRKCシリーズのラックの隣でも違和感無く設置できます。幅寸法は放送・映像用キャビネットラックと同じ、570mmです。外装板は放熱性を重視し、放熱穴が開いている仕様になっています。フレームはシルバー色のアルマイト、プレートはホワイトグレイ色の塗装です。
関連キーワード
kcl特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kcl