カテゴリ

  • オフィス家具(10)
  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(180)
  • 東芝(50)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • 大正天びん製作所(42)
  • Texas Instruments(25)
  • nexperia(23)
  • SPARKFUN(22)
  • EFFORT(エホート)(18)
  • VIBRA(新光電子)(13)
  • 河村電器産業(13)
  • RS PRO(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • BROADCOM(12)
  • MICROCHIP(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(11)
  • ニコテック(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「so-2」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アース線キット 摂津金属工業

    アース線キット

    摂津金属工業
    3,298税込3,628
    1セット
    5日以内出荷
    SNR2/SSR2シリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。 ラック一台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。 別売のアースバーキット(EBK-5-3P)をラック内下面の後側に取り付けて配線します。
    適合NBSD2/NBSP/SNR2/SSR2/SSRG質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁プレートセット(M12・M16) 摂津金属工業

    絶縁プレートセット(M12・M16)

    摂津金属工業
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。 ラック1台に付き1セットを使用します。 ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
    材質ポリエチレン板 t3.0(絶縁板W/D)、UL94-HB適合 ポリアセタール(絶縁スペーサー)ナチュラル[ホワイト](絶縁板W/D)、ホワイト(絶縁スペーサー)高さ(mm)3シリーズSSO2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結カバー 摂津金属工業

    連結カバー

    摂津金属工業
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業

    パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ

    摂津金属工業
    21,980税込24,178
    1式(2本)
    8日以内出荷
    サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
  • ガイドマウントフレーム 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業

    ガイドマウントフレーム 2本入 SSOシリーズ

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1式(2本)
    8日以内出荷
    ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
  • ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業

    ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ

    摂津金属工業
    19,980税込21,978
    1式(2本)
    8日以内出荷
    ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
  • ドアステー SSO2-DSSシリーズ 摂津金属工業

    ドアステー SSO2-DSSシリーズ

    摂津金属工業
    5,298税込5,828
    1枚
    8日以内出荷
    特定ラック専用のドア用のステーです。開いたドアを保持する金具です。ドアが約100°の角度でロックされるので、隣のラック等への衝突や、閉まる時の指つめ等の危険を防止できます。ステーを持ち上げることでロックを解除でき、ドアを閉めることができます。右開き用、左開き用を、それぞれ用意しています。
    仕様●質量:0.2kg●色/外装処理:亜鉛めっき
  • サイドフレーム SSO2シリーズ 摂津金属工業

    サイドフレーム SSO2シリーズ

    摂津金属工業
    3,298税込3,628
    1枚
    8日以内出荷
    サーバーラックSSR2シリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。サーバーラックSSR2シリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
  • ベンチレーションアダプター SSO2シリーズ 摂津金属工業

    ベンチレーションアダプター SSO2シリーズ

    摂津金属工業
    5,998税込6,598
    1枚
    8日以内出荷
    ネットワークラックSNR2シリーズの下部塞ぎ板と交換することでベンチレーションパネル等の換気用アクセサリーを取り付けできるようになります。
  • 絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) SSO2シリーズ 摂津金属工業

    絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) SSO2シリーズ

    摂津金属工業
    9,998税込10,998
    1式
    8日以内出荷
    ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
    仕様●外形サイズ:W694×H3×D900mm●質量:0.9kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト)アズワン品番65-6459-58
  • 熱遮蔽用 ゴムパネル 摂津金属工業

    熱遮蔽用 ゴムパネル

    摂津金属工業
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    冷却効率を向上する遮蔽用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡張キット SSO2シリーズ 摂津金属工業

    拡張キット SSO2シリーズ

    摂津金属工業
    67,980税込74,778
    1式
    7日以内出荷から8日以内出荷
    サーバーラックSSR2や、SNR2、SSRGシリーズ専用のキットです。ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。取り付けることで、ラックの奥行を100mmまたは200mm拡張できます。ラックに装備されているドアや後板等をそのまま取り付けできます。開いたドアを保持できるドアステー(別売品SSO2-DSS-□□)が取付可能です。拡張キットの内面にはPDUを取り付けできます。(100mm拡張できる機種は片面1本ずつ、200mm拡張できる機種は片面2本ずつまで)。上下面に配線穴(Φ65mm合計4箇所 ブランクパネル付)を設けています。(200mm拡張できる機種のみ)※本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。※旧製品SNR・SSRシリーズの対応機種は仕様欄をご確認お願いします。
  • 絶縁ベースセット M12・M16 W100×H3×D100mm 白色 摂津金属工業

    絶縁ベースセット M12・M16 W100×H3×D100mm 白色

    摂津金属工業
    7,198税込7,918
    1式
    8日以内出荷
    ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。
    仕様●外形サイズ:W100×H3×D100mm●質量:0.5kg●色/外装処理:白色アズワン品番65-6458-52
  • 熱遮蔽用 ブラシパネル 摂津金属工業

    熱遮蔽用 ブラシパネル

    摂津金属工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    パネルマウントフレームとラック内側面の隙間を埋め、収納機器の排出する熱が前面側に回りこむのを遮蔽し、冷却効率を向上するパネル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱遮蔽用 スポンジパネル 摂津金属工業

    熱遮蔽用 スポンジパネル

    摂津金属工業
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    冷却効率を向上する遮蔽用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦連結スペーサー SSOシリーズ 摂津金属工業

    縦連結スペーサー SSOシリーズ

    摂津金属工業
    27,980税込30,778
    1式
    8日以内出荷
    約5mmの隙間を設けてラックを連結する場合に使用します。適合するラックに取り付けることで、ラック同士の隙間を塞ぐことができます。ラック連結側の側板を取り外した後、付属のねじで取り付けます。ラック同士の連結は、別売の上部連結板やジョイントブラケットを使用します。
  • 熱遮蔽用 上下ブラシパネル 摂津金属工業

    熱遮蔽用 上下ブラシパネル

    摂津金属工業
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    別売の熱遮蔽用ブラシパネル(SSO-2□00HBB-BK)、ゴムパネル(SSO-2□00HBR-BK)のどちらかと併用し、上下に取り付けることで遮蔽効果と冷却効率を上げます。
    RoHS指令(10物質対応)対応