フロアレベラーセット摂津金属工業6日以内出荷
19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付)
ラックの高さ調整と水平だしに用います。
下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。
キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。
Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。
特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
質量(kg)1.1色ブラック表面処理亜鉛めっき・塗装適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH材質スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40付属品取付用ねじ(M5 8本)RoHS指令(10物質対応)対応