カテゴリ
- 電気材料(5)
- 制御機器(3)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(296)
- BIGM(丸山製作所)(114)
- 明工社(90)
- StarTech.com(69)
- 住友電工ハードメタル(61)
- ケルヒャー(57)
- ATEN(41)
- 東洋技研(25)
- ダイヘン(21)
- イメージニクス(17)
- INAX(LIXIL)(13)
- BLACK BOX(13)
- サンワサプライ(12)
- 清水製作所[継手](12)
- ツカサ電工(11)
- ラムマウント(10)
- アメリカン電機(9)
- TRUSCO(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「u19」の検索結果
特価

コンセントバー (200V 20A 6口)
摂津金属工業¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から9日以内出荷19インチマウント(1U)可能なコンセントバー幅(mm)36質量(kg)1.3高さ(mm)433奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V
マウント型DINレール
摂津金属工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。材質アルミ・スチール色ホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
コンセントユニット(100V 15A 4口)
摂津金属工業¥46,980税込¥51,6781本6日以内出荷19インチラック、マウント型1Uサイズのコンセントユニット適合高さ:1U幅(mm)480質量(kg)2.7色ブラック高さ(mm)43.7奥行(mm)185規格19インチ:JIS・EIA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.7×185口数4RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーパネル BSP3
摂津金属工業¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネル質量(kg)0.6色ホワイトグレイ外形寸法(mm)482(W0)×43.7(1U)(H0)×65(D0)規格JIS(外形の幅と高さ寸法はJIS規格に準拠していません)/EIA定格2P1E AC100V 15A
コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)
摂津金属工業¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷高さ403mm、19インチマウント(1U)も可能なコンセントバー仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V
ブレーカーパネル BSP3
摂津金属工業¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷サーキットブレーカーが1個組み込まれた、19インチマウント型1Uサイズのブレーカーパネルです。 サーキットブレーカーは、15A/20A仕様から選択可能です。 アースポイントを設けています。 ケーブル整線用に、インシュロックタイ等で固定できる突起(穴付)を設けています。 ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。材質ステンレス色ブラック(N1.0)仕様高さ1U質量(kg)0.6規格JIS規格、EIA規格表面処理ホワイトグレイ(7.5Y7.4/0.8)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×65×43.7
キャビネットラック
摂津金属工業¥69,980~税込¥76,978~1個8日以内出荷から9日以内出荷横幅(外形)520mmのスリムな19インチキャビネットラックです。 構成部品の大部分にアルミを使用しており、軽量です。 縦方向有効内寸は300~800mmを用意しています。(6U~18U、もしくは6J~16Jの高さ) 重量機器を支えるためのサポートアングルが取り付けできます。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。幅(mm)520色メディアムサンド(マンセル3.5Y6.6/1.4)奥行(mm)600主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
1Uコンセントバー (100V 30A 8口)
摂津金属工業¥55,980税込¥61,5781台16日以内出荷19インチマウント型(1U)コンセントバー (100V 30A)幅(mm)480質量(kg)3.6色ブラック高さ(mm)43.5奥行(mm)125規格19インチ:EIA定格電圧(V)100ケーブル長(m)3定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×43.5×125口数8入力プラグ接地形2P 30A 125VNEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V 抜止形
コンセントバー (200V 20A 8口)
摂津金属工業¥30,980税込¥34,0781本27日以内出荷19インチマウント(1U)可能なコンセントバー幅(mm)36質量(kg)1.5色ブラック高さ(mm)553奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×553×44口数8入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13