カテゴリ

  • 電気材料(26)
  • 制御機器(8)
  • オフィス家具(8)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • モノタロウ(17)
  • MAZDA(マツダ)(185)
  • Panasonic(パナソニック)(127)
  • ATEN(104)
  • SMC(103)
  • YAMAZEN(山善)(99)
  • アライドテレシス(53)
  • ホームテイスト(53)
  • エレコム(50)
  • エスコ(48)
  • 福井クラフト(48)
  • 三菱電機(45)
  • JEFCOM(ジェフコム)(44)
  • ODELIC(オーデリック)(44)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • ドレーゲル(39)
  • ホンダ(35)
  • サンワサプライ(31)
  • 新コスモス電機(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w44」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮サポートアングル 摂津金属工業

    伸縮サポートアングル

    摂津金属工業
    6,798税込7,478
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
    付属品ねじ付材質スチール幅(mm)55ブラック高さ(mm)44表面処理ED塗装RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60/2本
  • コンセントバー (200V 20A 6口) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 20A 6口)

    摂津金属工業
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
    幅(mm)36質量(kg)1.3高さ(mm)433奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V
  • スライドレールブラケット 摂津金属工業

    スライドレールブラケット

    摂津金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ) 摂津金属工業

    コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)

    摂津金属工業
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    取付金具付で取付自由度の高いコンセントバー
    仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3ブラック高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V
  • ラックスタビライザー NPOシリーズ 摂津金属工業

    ラックスタビライザー NPOシリーズ

    摂津金属工業
    5,598税込6,158
    1式(2個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 小型ケーブルトレイ 摂津金属工業

    小型ケーブルトレイ

    摂津金属工業
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ケーブルの余長などを置く、19インチマウント仕様のケーブルトレイ
    材質鋼板規格EIA板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    58,980税込64,878
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.9高さ(mm)1513奥行(mm)44定格電圧(V)200コード長さ(m)3定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用サポートアングル 摂津金属工業

    重量用サポートアングル

    摂津金属工業
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • コンセントプラグ 摂津金属工業

    コンセントプラグ

    摂津金属工業
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
  • ダテックモバイルボックス 摂津金属工業

    ダテックモバイルボックス

    摂津金属工業
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    現場でのモバイルデータ収集に最適なプラスチックケース
    付属品上下カバー固定用ねじ、電池ボックス蓋固定ねじ、電池金具・フィート・バッテリースペーサー(GRD-080/120□-□ Mのみ)材質UL94HB適合、ABS
  • 前後左右伸縮棚 摂津金属工業

    前後左右伸縮棚

    摂津金属工業
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    幅と奥行長さが調整可能な収納棚
    付属品ラック取付用ねじ(M5 8本)、棚組立用ねじ(M4 9本)材質鋼板質量(kg)5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469~488×44×572~772板厚t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)70(棚右と棚左を5箇所ねじ止めした場合。前後2箇所の場合は50kg)
  • ディスプレイ取付金具 W460×H440×D120~341mm ブラック 摂津金属工業

    ディスプレイ取付金具 W460×H440×D120~341mm ブラック

    摂津金属工業
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    マルチディスプレイに適した壁掛け金具です。VESA規格対応の55V程度までのディスプレイを取り付けできます。取り付けたディスプレイは、上下左右前後の位置及び、傾きの微調整と固定が可能です。パンタグラフ式になっているため、ワイヤーにより、ディスプレイパネル部に触れることなく引き出し・引き込みが可能です。強度が有り、軽量な構造です。
    仕様●外形サイズ:W460×H440×D120~341mm●質量:14.5kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6441-78
  • サーバーラック(スリムタイプ) RSRシリーズ 摂津金属工業

    サーバーラック(スリムタイプ) RSRシリーズ

    摂津金属工業
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    幅が570mmでスリムな耐震型の放送・映像向け19インチサーバーラック。NEBS規格 Zone3適合(搭載質量400kg)。搭載可能質量は1250kg(静止時)。ラックマウントサーバー搭載に適した内部構造。幅寸法は、放送・映像向けによく使用されているキャビネットラックと同じ570mm。メーカーーSSRシリーズ スリムタイプの後継品で、機能が向上し、装備が充実。外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様。外形の幅、高さ、奥行寸法は柔軟に変更できます。(ただし特別仕様の場合)
  • 分割サーバーラック SSR2シリーズ 摂津金属工業

    分割サーバーラック SSR2シリーズ

    摂津金属工業
    539,800税込593,780
    1台
    7日以内出荷から49日以内出荷
    ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックSSR2シリーズの分割型仕様品。NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))。搭載可能質量は1250kg(静止時)。各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保。放熱穴付のドア(開口率 約76%)有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ。パネルマウントフレームが分割されており、各部屋で異なる位置に取付可能。ダクトを通じてラック上面または下面から、各部屋への配線が可能。エルゴノミックデザインのドアハンドル。分割仕様、外形寸法(幅、高さ、奥行)の変更は柔軟に対応
    最大積載量(kg)静止時:1250
  • キャビネットラック RPCシリーズ 摂津金属工業

    キャビネットラック RPCシリーズ

    摂津金属工業
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    幅が540mmとスリムな19インチキャビネットラック。軽量なアルミフレーム。JISまたはEIA規格に準拠。ラック底面をフラット化し、アンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。着脱が容易で軽量な外装板。後面上部からの自然換気が可能
  • ハンドヘルドボックス 摂津金属工業

    ハンドヘルドボックス

    摂津金属工業
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    携帯型の電子機器用プラスチックケース
    材質UL94HB適合、ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型サポートアングル ブラック RKOシリーズ 摂津金属工業

    薄型サポートアングル ブラック RKOシリーズ

    摂津金属工業
    4,398税込4,838
    1式
    8日以内出荷
    19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。
  • プレートベース ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業

    プレートベース ブラック SSOシリーズ

    摂津金属工業
    76,980税込84,678
    1台
    8日以内出荷
    各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
  • チャンネルベース ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業

    チャンネルベース ブラック SSOシリーズ

    摂津金属工業
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
  • コンセントバー (200V 20A 12口) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 20A 12口)

    摂津金属工業
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷から27日以内出荷
    200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    質量(kg)1.7ブラック高さ(mm)713奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数12入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 20A 16口) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 20A 16口)

    摂津金属工業
    39,980税込43,978
    1本
    9日以内出荷
    200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    幅(mm)36質量(kg)1.9ブラック高さ(mm)913奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×913×44口数16入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • コンセントバー(ペグ固定式) 摂津金属工業

    コンセントバー(ペグ固定式)

    摂津金属工業
    37,980税込41,778
    1本
    9日以内出荷
    グローバルスタンダードなペグ固定式のコンセントバー
    幅(mm)28.5ブラック定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント抜止形
  • コンセントバー (200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    54,980税込60,478
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.7ブラック高さ(mm)1353奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数20入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 20A 30口) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 20A 30口)

    摂津金属工業
    60,980税込67,078
    1本
    9日以内出荷
    200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様200V 20A 30口幅(mm)36質量(kg)2.5ブラック高さ(mm)1553奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1553×44口数30入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • コンセントバー (200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    56,980税込62,678
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)38.5質量(kg)2.1高さ(mm)873奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44口数10入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
  • コンセントバー (200V 20A 20口) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 20A 20口)

    摂津金属工業
    44,980税込49,478
    1本
    9日以内出荷から32日以内出荷
    200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    質量(kg)2.1ブラック高さ(mm)1113奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数20入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 20A 24口) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 20A 24口)

    摂津金属工業
    49,980税込54,978
    1本
    9日以内出荷
    200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    質量(kg)2.3ブラック高さ(mm)1273奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数24入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 16口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 16口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    51,980税込57,178
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.5ブラック高さ(mm)1193奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1193×44口数16入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • コンセントバー (200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    70,980税込78,078
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)3.1ブラック高さ(mm)1753奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1753×44口数28入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • コンセントバー(ペグ固定式) 摂津金属工業

    コンセントバー(ペグ固定式)

    摂津金属工業
    55,980税込61,578
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付ブラック奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30入力プラグNEMA L6-30PRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 12口 電流計付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 12口 電流計付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    73,980税込81,378
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様電流計付サーキットプロテクタ付ブラック高さ(mm)1073奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ) 摂津金属工業

    コンセントバー(100V 20A 6口 コンパクトタイプ)

    摂津金属工業
    22,980税込25,278
    1本
    9日以内出荷
    高さ403mm、19インチマウント(1U)も可能なコンセントバー
    仕様コンパクトタイプ幅(mm)28.5質量(kg)1.3高さ(mm)403奥行(mm)44定格電圧(V)100定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 125VRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 15A 125V
  • コンセントバー (200V 30A 12口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 12口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    57,980税込63,778
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)2.4ブラック高さ(mm)1033奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 20口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 20口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    66,980税込73,678
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)2.8ブラック奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数20入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 12口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 12口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    43,980税込48,378
    1本
    9日以内出荷から32日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.3ブラック高さ(mm)953奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 28口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 28口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    78,980税込86,878
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)3.2ブラック高さ(mm)1833奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1833×44口数28入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • コンセントバー (200V 30A 16口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 16口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    62,980税込69,278
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.6ブラック高さ(mm)1273奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1273×44口数16入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • コンセントバー (200V 30A 24口 電流計付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 24口 電流計付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    87,980税込96,778
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様電流計付サーキットプロテクタ付ブラック高さ(mm)1633奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 24口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 24口 警報接点付サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    71,980税込79,178
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様警報接点付サーキットプロテクタ付質量(kg)3ブラック高さ(mm)1593奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 20A 8口) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 20A 8口)

    摂津金属工業
    30,980税込34,078
    1本
    27日以内出荷
    19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
    幅(mm)36質量(kg)1.5ブラック高さ(mm)553奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×553×44口数8入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13