カテゴリ

  • オフィス家具(6)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • Qlight(119)
  • YAMAHA(ヤマハ)(105)
  • エスコ(13)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • 未来工業(8)
  • FUYAO(8)
  • スバル(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • Hirschmann Test & Measurement(7)
  • RICOH(リコー)(6)
  • Asmix(アスカ)(5)
  • SMC(5)
  • アイリスチトセ(5)
  • BELDEN(5)
  • CKD(4)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wg-02」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収納棚(アルミ製) 摂津金属工業

    収納棚(アルミ製)

    摂津金属工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 収納棚 RHシリーズ 摂津金属工業

    収納棚 RHシリーズ

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。 ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの機種があります。 長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。 後面に結束バンドを取り付ける事も可能です。棚は逆向きに取付ける穴があいています。 50mmピッチでマウントブラケットから棚を前後に移動可能です。 サポートアングルを取り付けた場合にも有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
    材質スチール取付ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • タブレット収納棚 W482×H265.9×D421mm ホワイトグレイ 摂津金属工業

    タブレット収納棚 W482×H265.9×D421mm ホワイトグレイ

    摂津金属工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷
    EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
    仕様●外形サイズ:W482×H265.9×D421mm●質量:8.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6447-71
  • 1U引き出しユニット W482×H43.7×D450mm 8kg RENL2-04-450シリーズ 摂津金属工業

    1U引き出しユニット W482×H43.7×D450mm 8kg RENL2-04-450シリーズ

    摂津金属工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    19インチラック用の1Uサイズの引き出しです。ノートパソコン収納に最適で、書類等の保管などにも使用できます。ノートパソコンの電源ケーブル等をユニット後側にあるケーブルサポートに沿わすことで、ユニットを出し入れした際のケーブルの保護や整理をすることができます。EIA規格に準拠し、JIS規格のラックへも取り付けできます。上下反転させることでスライド式の収納棚にもなります。スライドラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時の飛び出しを防止します。棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚のハンドルを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
  • ストッパー付スライドレール棚 摂津金属工業

    ストッパー付スライドレール棚

    摂津金属工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    6日以内出荷
    しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板
    高さ(mm)43.7間口(mm)405規格19インチ規格:EIA主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ付引き出しユニット REL2 摂津金属工業

    ラッチ付引き出しユニット REL2

    摂津金属工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。 ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。 ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。 ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中) 本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。 JISまたはEIA規格に準拠しています。
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)15
  • スマートフォン用2分割棚 摂津金属工業

    スマートフォン用2分割棚

    摂津金属工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1式
    8日以内出荷
    EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
    仕様●質量:1.3kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6447-72
  • 仕切り板 W3×H215×D280mm ホワイト 5枚入 摂津金属工業

    仕切り板 W3×H215×D280mm ホワイト 5枚入

    摂津金属工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1式(5枚)
    8日以内出荷
    EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要。充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
    仕様●外形サイズ:W3×H215×D280mm●質量:1kg●色/外装処理:ホワイトアズワン品番65-6447-73
  • スライド収納棚 RSWF2シリーズ 摂津金属工業

    スライド収納棚 RSWF2シリーズ

    摂津金属工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    7日以内出荷
    棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。 ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。 ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。 棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。 棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。 JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
    材質鋼板t1.0/t1.6(本体)、鋼板t1.0/t1.2/t1.6(棚)、鋼板t0.8(ラッチカバー)、鋼板t2.3(ケーブルキャリア取付金具)、鋼板等(スライドレール)、鋼板t1.6(ロッドアッセイ)、アルミ押出形材(キャリングハンドル)、UL94V-0適合ABS(キャリングハンドルキャップ)、ポリプロピレン/ポリアセタール(スライドラッチ)規格EIA(外形寸法等はJIS規格に準拠していません)シリーズRSWF2寸法Wo(mm)482RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)18(棚を上下反転した場合は10kg)寸法Ho(mm)88.1
  • サイドフレーム SSO2シリーズ 摂津金属工業

    サイドフレーム SSO2シリーズ

    摂津金属工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1枚
    8日以内出荷
    サーバーラックSSR2シリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。サーバーラックSSR2シリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。