絞り込み
ブランド
- 現代総合金属
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
現代総合金属
現代総合金属のページです。現代総合金属は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 現代綜合金属ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-3-3 |

フラックス入りワイヤー
現代総合金属(3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(15kg)ほか当日出荷チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。 260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。規格AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-Uワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])86[9](0℃)降伏点(N/mm2)548電流範囲(A)(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300引張強度(N/mm2)582性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRSワイヤー種類フラックス入り
溶接ソリッドワイヤー
現代総合金属¥8,998~税込¥9,898~1箱(20kg)当日出荷から3日以内出荷軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])70[7](-29℃)降伏点(N/mm2)430引張強度(N/mm2)540性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUVワイヤー種類ソリッド
高電流用溶接ソリッドワイヤー
現代総合金属¥8,998税込¥9,8981箱(20kg)当日出荷ワイヤに低頭量のTiが含まれているので高電流域でアークの安定性が優れ、さらに溶着速度が速いため高能率溶接に適しています。 電気めっき処理を施し、高電流域での送給性及び長期間溶接作業時のめっき剥離性を改良。用途造船、鉄骨橋梁、化工及び電気機械類、車両などの高電流突合せ及び水平すみ肉の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-G/JIS Z3312 YGW11ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])80[8](-29℃)降伏点(N/mm2)450電流範囲(A)200~350引張強度(N/mm2)560性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NKワイヤー種類ソリッド
ライムチタニア系溶接棒
現代総合金属¥9,698~税込¥10,668~1箱(5kg×4個)3日以内出荷ライムチタニア系溶接棒で多量の鉄分が含まれた作業性と能率が優れた溶接棒です。 溶着速度が速く再アーク性が良好で作業性が優れています。 溶着金属の機械的性質も優れています。用途車両、機械、建築、橋梁などの溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品質量(kg)20JIS規格Z3211 E4303伸び(%)28.9最大吸収エネルギー(J[kgf・m])98[10](0℃)降伏点(N/mm2)436引張強度(N/mm2)489RoHS指令(10物質対応)対応