カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 現代総合金属
- モノタロウ(2)
- 神戸製鋼(4)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- パナソニックコネクト(3)
- ダイヘン(2)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
- エクシード(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ym45t 0.6」の検索結果

フラックス入りワイヤー
現代総合金属(3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(15kg)ほか当日出荷チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。 260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。規格AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-Uワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])86[9](0℃)降伏点(N/mm2)548電流範囲(A)(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300引張強度(N/mm2)582性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRSワイヤー種類フラックス入り