カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 現代総合金属
- 神戸製鋼(3)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- JKW(JFE溶接棒)(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「zerode-44」の検索結果

ライムチタニア系溶接棒
現代総合金属¥9,698~税込¥10,668~1箱(5kg×4個)3日以内出荷ライムチタニア系溶接棒で多量の鉄分が含まれた作業性と能率が優れた溶接棒です。 溶着速度が速く再アーク性が良好で作業性が優れています。 溶着金属の機械的性質も優れています。用途車両、機械、建築、橋梁などの溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品質量(kg)20JIS規格Z3211 E4303伸び(%)28.9最大吸収エネルギー(J[kgf・m])98[10](0℃)降伏点(N/mm2)436引張強度(N/mm2)489RoHS指令(10物質対応)対応