カテゴリ
- 溶接用品(4)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ユタカ(Crown)
- エンズィンガー・ジャパン(3)
- SMC(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ユーボン(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- イマダ(1)
- エスコ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 富士変速機(1)
- GVS(1)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「2gf-30」の検索結果

精密圧力調整器GFシリーズ
ユタカ(Crown)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から25日以内出荷ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン)
ユタカ(Crown)¥49,980税込¥54,9781台19日以内出荷GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.4以下
流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウム)
ユタカ(Crown)¥74,980税込¥82,4781台29日以内出荷GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。用途一般産業用、理化学・分析用。ヘリウム用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPaガスの種類ヘリウム(He)口形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.4以下
流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(水素)
ユタカ(Crown)¥75,980税込¥83,5781台29日以内出荷GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。用途一般産業用、理化学・分析用。水素用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPaガスの種類ヘリウム(He)口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.4以下