カテゴリ

  • 溶接用品(12)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ユタカ(Crown)
  • モノタロウ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(190)
  • MURATA(村田製作所)(27)
  • KEMET(17)
  • SMC(16)
  • ノーブランド(12)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • YAGEO(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • TDK(5)
  • 協和精工(5)
  • WR’S(ダブルアールズ)(5)
  • DNライティング(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f2250」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密圧力調整器GFシリーズ ユタカ(Crown)

    精密圧力調整器GFシリーズ

    ユタカ(Crown)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
  • 圧力調整器 ユタカ(Crown)

    圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。
    仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.9タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き2段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
  • ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器 ユタカ(Crown)

    ブラス製出口バルブ付二段式精密圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25IN継手種類W22(右)袋ナット
  • ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)

    ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    37,980税込41,778
    1台
    9日以内出荷から17日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他ストップバルブ付き質量(kg)約1.7材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)

    ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    37,980税込41,778
    1台
    15日以内出荷から17日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。その他ストップバルブ付き質量(kg)約1.7材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown)

    ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)

    ユタカ(Crown)
    37,980税込41,778
    1台
    17日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。形状入口:W21-14山(左)袋ナット、出口:RC 1/4質量(kg)約1.7材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)一次側圧力計(MPa)25計入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown)

    パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)

    ユタカ(Crown)
    47,980税込52,778
    1台
    17日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。仕様ストップバルブ付き質量(kg)約1.9材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)口形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)

    パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    47,980税込52,778
    1台
    17日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。仕様パージバルブ付き質量(kg)約1.9材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)

    パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)

    ユタカ(Crown)
    49,980税込54,978
    1台
    17日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。
    用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。仕様パージバルブ付き質量(kg)約1.9材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン) ユタカ(Crown)

    流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン)

    ユタカ(Crown)
    49,980税込54,978
    1台
    19日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
    用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.4以下
  • ブラス製流量計付二段式精密圧力調整器 ユタカ(Crown)

    ブラス製流量計付二段式精密圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    49,980税込54,978
    1台
    23日以内出荷
    材質C3604BD高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6
  • ブラス製パージバルブ付二段式精密圧力調整器 ユタカ(Crown)

    ブラス製パージバルブ付二段式精密圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    49,980税込54,978
    1台
    23日以内出荷
    使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質C3604BD流量(L/min)25高圧圧力計(MPa)25IN継手種類W22(右)袋ナット
  • 流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(水素) ユタカ(Crown)

    流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(水素)

    ユタカ(Crown)
    75,980税込83,578
    1台
    29日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
    用途一般産業用、理化学・分析用。水素用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPaガスの種類ヘリウム(He)口形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.4以下
  • 流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウム) ユタカ(Crown)

    流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(ヘリウム)

    ユタカ(Crown)
    74,980税込82,478
    1台
    29日以内出荷
    GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
    用途一般産業用、理化学・分析用。ヘリウム用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPaガスの種類ヘリウム(He)口形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.4以下