カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ユタカ(Crown)
- 潤工社(19)
- エスコ(10)
- NAC(長堀工業)(6)
- JTC(3)
- Pro-Auto(3)
- 鈴木ブロンズ継手(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- 東日製作所(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
「mm-22pt」の検索結果

圧力調整器
ユタカ(Crown)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から93日以内出荷ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.9タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き2段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
圧力調整器
ユタカ(Crown)¥56,980~税込¥62,678~1個33日以内出荷から93日以内出荷ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除できます。仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/1.0MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)2.1タイプボンベ取り付け型出口・パージバルブ付き2段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.6MPa(MAX)継手入口/W22右袋ナット、出口/Φ6mmホース口またはRc1/4(PT1/4メネジ)流量25L/min