カテゴリ
- 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
- ユタカ(Crown)
- コクゴ(1)
- アズワン(46)
- ヤマト産業(49)
- フロンケミカル(22)
- 淀川ヒューテック(1)
- 三商(5)
- アイ・エス・オー(1)
- ジーエルサイエンス(25)
- フジキン(22)
- ISO(16)
- コフロック(8)
- ADVANTEC(5)
- LEM(3)
- 千代田精機(2)
- アイシス(2)
- BRAND(1)
- TOFCO(1)
- フロン工業(1)
- ブランドをもっと見る
「pctfe」の検索結果

標準ガスプッシュ缶用圧力調整器
ユタカ(Crown)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。材質(本体)C3604BD質量(g)400材質(シート)弁調節:PTFE流量(mL/min)放出:400材質(カバー)C3604BD材質(Oリング)FKM調整圧力(MPa)0.1入口圧力(MPa)0.1~0.8材質(弁座)C3604BD継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手材質(弁棒)C3604BD+PCTFE圧力計入口側圧力計:1MPa計
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥37,980~税込¥41,778~1台5日以内出荷から23日以内出荷付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2 枚材質調整器本体:真鍮、調整器カバー:アルミ合金、フィンカバー:アルミ合金、弁座:真鍮、弁シート:PCTFE樹脂、ダイヤフラム:リン青銅、高圧側安全弁シート:ウレタンゴム、低圧側安全弁シート:ニトリルゴム質量(kg)約2.3方式IN流量(L/min)1~25使用ガス炭酸ガス(CO2)低圧圧力計(MPa)0~0.5入口圧力(MPa)12設計圧力(MPa)0.15
特高圧型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥75,980~税込¥83,578~1台23日以内出荷から27日以内出荷付属品ボンベパッキン(ナイロン)×2枚仕様出口バルブ付材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE質量(kg)3.1適合ガス一般産業ガス用高圧圧力計(MPa)25
ブラス製理化学用小型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥49,980~税込¥54,978~1台37日以内出荷材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、調整弁棒:SUS316、弁シート:PCTFE、ダイヤフラム:SUS316L質量(kg)0.3低圧圧力計(MPa)1調整圧力(MPa)0~0.6入口圧力(MPa)0.99継手Rc1/8