カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- ユタカ(Crown)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- omron(オムロン)(1)
- Nidec(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rxf-25」の検索結果
特価

流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン)
ユタカ(Crown)¥49,980税込¥54,9781台19日以内出荷GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.4以下