安心米クイック 50袋入アルファー食品¥20,980~税込¥22,658~
1ケース(50袋)
9日以内出荷
熱湯の場合5分、水(約15℃)の場合30分でできあがる"軽くてやさしい食感"が特長のアルファ化米です。熱湯の場合、5分で召しあがることができますので、非常時に避難所やご自宅で温かい状態での喫食が可能になります。日常では「時短ごはん」として便利にご使用いただけます。5年間常温で長期保存が可能です。国産のお米を100%使用しています。特定原材料等(アレルギー物質)28品目の食物アレルギーに配慮した長期保存食です。中にスプーンが入っており、袋が容器になるので食器の準備は不要です。電気やガスがない非常事態には水だけでも食べることができます。省スペースで1坪のスペースにおよそ1万食を備蓄可能。できあがり量の目安はお茶碗大盛り1杯分になります。