カテゴリ

  • 照明(5)
  • 家電(3)
  • 防災用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • セーブインダストリー
  • モノタロウ(2)
  • ダイキン工業(34)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(16)
  • SPARKFUN(8)
  • ゼノア(7)
  • 花王(6)
  • 東芝ライテック(5)
  • アルボース(3)
  • エフ・アール・シー(3)
  • ニッサン(3)
  • 日本住環境(3)
  • SIEMENS(3)
  • 小林製薬(2)
  • SARAYA(サラヤ)(2)
  • 日東工業(2)
  • SICK(2)
  • StarTech.com(2)
  • Seeed Studio(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v save」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6WAYマルチレスキューラジオ セーブインダストリー6WAYマルチレスキューラジオセーブインダストリー(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。使用電池単4乾電池3本使用(別売)内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V質量(g)232寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
ソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ セーブインダストリーソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプセーブインダストリー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。
仕様感知角度:約120度付属品取扱説明書材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh)本体寸法(mm)150×120×325本体質量(g)315保護等級IP44バッテリー容量(Ah)1.2センサー感知方式人感設置場所屋外灯数2点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時)感知距離(m)約3~4電球の種類LED
3Way カーインバーター セーブインダストリー3Way カーインバーターセーブインダストリー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンセント・USB端子・TypeCの3種類が同時に使えて充電に便利!シガーソケットに差し込むだけで使えます。定格出力70W・家庭用100V製品を車内で使用または充電するための製品です。USB/ACコンセント、USB端子/TypeC/個セント対応です。12V車に対応しており、非常時にも充電できるので安心です。様々な保護機能を備えた安心設計となっています。
用途使用電力の目安電源コンセントのみ:定格70W、最大瞬間85WUSB充電+TypeC=同時18W(各約9W)USB充電+TypeC+電源コンセント=約90WUSB充電最大:18WTypeC充電最大:18W付属品取扱説明書、保証書(6か月分)材質本体/ポリカーボネート、ソケット部/マンガン鋼出力(W)定格70/最大80(コンセント)電流(A)空運転:0.2本体寸法(mm)90×45×41本体質量(g)73出力電圧(V)DC110~156入力電圧(V)DC12使用環境温度(℃)0~40保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、出力過負荷保護、高温保護、USB過電流保護USB出力:DC5V 3.1A
フレキシブル センサーライト セーブインダストリーフレキシブル センサーライトセーブインダストリー
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂質量(g)95定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)3全光束(Lm)白色/200、暖色/180センサー感知角度:100°サイズ(mm)60×200×60感知距離(m)2.5~3
4way ハンディークリーナー&エアーブロアー セーブインダストリー4way ハンディークリーナー&エアーブロアーセーブインダストリー
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
付属品クリーナー本体、収納ポーチ、充電ケーブル(Type-C)、予備フィルター、先端ブラシ、ワイドノズル、隙間ノズル、先細ノズル材質本体:ABS樹脂、ダストカップ:ポリカーボネート、フィルター:HEPA ポリプロピレン樹脂寸法(mm)60×270×50質量(g)306出力(W)45±10%定格電圧(V)7.4表示【LED】充電中・満充電ダストボックス容量(L)0.13保証期間6か月吸引量4000pa充電電圧(V)5充電時間(時間)3.5~4バッテリー容量(mAh)1800 (3.7V)ポート【充電】type-C/DC駆動時間(分)15~20
大画面ポータブルTV&ラジオ セーブインダストリー大画面ポータブルTV&ラジオセーブインダストリー
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
災害時やアウトドアに便利な機能がたくさん!大画面TV付きラジオが新登場。ワンセグTV・AM・FMラジオ・携帯充電・LEDライト・サイレン高齢者でも見えやすい、4.3インチの大画面。周りが気にならないイヤホン付き。車内で・災害時や避難所でetc3つの充電方法手回し充電・AC電源・USB充電内蔵バッテリー満充電時の使用時間TV:約6時間ラジオ:約26時間
質量(g)290電源リチウム電池(3.7V-2000mAh) アルカリ単三電池(別売)本体寸法(mm)190×150×55液晶サイズ4.3インチ解像度480×272バッテリー容量(Ah)2スピーカー最大出力1.25W(8Ω)コネクタ音声出力用:3.5mmステレオミニジャック受信周波数AMラジオ:552~1701MHz、FMラジオ:76.0~108.0Mhz、テレビ:470~770MHz充電端子MicroUSB マイクロBコネクタメス
伸縮式スーパーVモップ SVシリーズ セーブインダストリー伸縮式スーパーVモップ SVシリーズセーブインダストリー
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
特殊スポンジで、吸水力抜群です!今までにない抜群の吸水力で、吸水・水洗い・ワックス掛けまで幅広く使えます。拭いた後のべたつき感が少ないです。ご家庭用だけでなく、オフィス等の床掃除にも!ご家庭でのフローリングのお掃除やお手入れに。排水溝の無い玄関などの水洗い・吸水に。オフィス等の床掃除に。伸縮自在!940~1225mmまで調節ができます。柄を短くして使うと、窓ガラスの水洗い・水切りに最適。レバーを手前に引っ張るだけで、簡単に絞ることができます。柄を長くして使うと、雑巾掛けのようにかがまずに作業ができます。
仕様サイズ:290×58×940~1225mm 重量:640g モップ本体材質:ポリプロピレン 絞り器アーム部材質:スチール亜鉛メッキ加工 ポール柄材質:PP樹脂・ステンレス 特殊スポンジ材質:PVA(ポリビニールアルコール)・ABS樹脂アズワン品番65-3402-61繰り返し・詰め替え対応
コバルトスパイラルステップドリル セーブインダストリーコバルトスパイラルステップドリルセーブインダストリー
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷
小径から大径へと段階的に穴を大きくしていくため、穴あけ作業時のひっかかりや反動(ショック)、ビビリが少なく、スムーズな穴あけができます。シャンクは六角軸なので、ドリルチャンク着装時に滑りにくく、インパクトドライバーに使用可能です。(コードレスドライバー、コードレスインパクトドライバーにてご使用の際には、12V以上の機種をおすすめします。)2本のスパイラル溝(螺旋状の溝)で、切り粉の排出が非常にスムーズになり、刃先を長持ちさせます。スパイラル溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施し、穴あけ作業時に生じる切り粉の詰まりを減らし、通常品よりも発熱を抑え、スピーディーな穴あけ作業ができます。先端は、シンニング加工により被削材への食いつきが良くなり、センターポンチによるポンチングが不要になります。
用途薄ステンレス、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材等の穴あけ作業材質ハイスコバルトシルバー硬度HRC63-65シャンク径(Φmm)6.25段幅(mm)5
大容量防災ラジオ セーブインダストリー大容量防災ラジオセーブインダストリー
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
付属品接続ケーブル(Type-C対応USB充電ケーブル)材質本体:ABS樹脂、透明部:PS樹脂寸法(mm)150×80×43質量(g)270周波数(kHz)【AMラジオ】520~1710対応AM/FMラジオバッテリー容量(Ah)1.2保証期間6か月周波数(MHz)【AMラジオ】76~108バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】1200(3.7V)LED使用数(個)1(白色)
モバイル型 コスメティックミラー セーブインダストリーモバイル型 コスメティックミラーセーブインダストリー
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
材質ポリウレタン樹脂、ABS樹脂、ガラス寸法(mm)135×200×12質量(g)285消費電力(W)3入力電圧(V)5/1A連続使用時間(分)90バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)1000
コードレス ヘアブラシ セーブインダストリーコードレス ヘアブラシセーブインダストリー
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様【温度上昇速度】150℃まで:6分、160℃まで:8分、180℃まで:11分付属品USBコード(TypeC)寸法(mm)35×25×185質量(g)125定格5V-2A定格電圧(V)3.7温度(℃)150/160/180定格出力(W)7.5連続使用時間(分)20コード長さ(cm)50充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200
ソーラー&USBパワーチャージャーⅡ セーブインダストリーソーラー&USBパワーチャージャーⅡセーブインダストリー
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
付属品USBケーブルタイプA-タイプC×1USBケーブルタイプA-MicroB×1材質本体:ABS樹脂保護パーツ:ABS樹脂寸法(mm)75×157×20質量(g)275電力(W)ソーラー:1.5定格入力電圧(V)5定格出力電流(A)2定格入力電流(A)2電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)5充電時間(時間)USB充電:10ソーラー充電(晴天時):82定格出力電圧(V)5バッテリー容量(mAh)8000光束(Lm)LEDライト:90
テコ付V型草抜き セーブインダストリーテコ付V型草抜きセーブインダストリー
799税込879
1個
翌々日出荷
テコ原理を利用した草抜きで草の根元から抜くことができます
用途気になる草などをピンポイントに抜くことができます寸法(mm)220×55×30質量(g)76材質(柄部)ポリプロピレン樹脂材質(刃)炭素鋼
電池式 モグラ撃退器(LED付) セーブインダストリー電池式 モグラ撃退器(LED付)セーブインダストリー
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
土中に差し込むだけで音波振動を発しモグラを驚かせます。発生する音波振動は、約113平方メートル(約34坪、約半径6m)の範囲に伝わり、モグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約3秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。新しい電池で、約2~3ケ月程度可動します。LED付で、作動状態が外観からでも確認できます。薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。電池ボックスは引出し式で交換が簡単にできます。
用途モグラ対策に材質ABS樹脂寸法(mm)415×65グリーン電源6V、単1乾電池4本(別売)対象動物モグラ
デスクトップ用モニターライト セーブインダストリーデスクトップ用モニターライトセーブインダストリー
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
PC作業、残業、寝室、読書に最適!デスクトップパソコン用LEDライト電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。
仕様●サイズ(L×W×H)mm:LEDライト/約400×24×20、固定用クリップ/約132×44×44●ケーブル長:約158cm●全重量(コ-ド込):約357g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:84個(白色42個、橙色42個)●LED時間:10万時間●照明調整:9段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃アズワン品番65-6411-33
充電式電撃殺虫器 ライト&ランタン セーブインダストリー充電式電撃殺虫器 ライト&ランタンセーブインダストリー
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
UVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除。電撃殺虫器はUVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除します。電撃殺虫部連続使用時間:25時間殺虫部を開くと自動でON・閉じるとOFF、開いているときにスイッチ長押しで電撃殺虫器がOFFになり、殺虫器部の掃除ができます。テント内を明るく照らす、電撃殺虫器とランタンが同時に使用できます。ライト部:強300ルーメン弱140ルーメン(強・4時間弱・7時間)強・弱・点滅の調節ができる、2段階の明るさ調節が便利です。防災用品としても活用できます。ランタン部:強200ルーメン弱100ルーメン(強・4.5時間弱7.5時間)フック付きで吊下げに便利、テント内で役立つ、マグネット・フック付き。
仕様●サイズ:71×71×135mm●重量:275g●ライト部:CREE XPGLED●ランタン部:COB●殺虫器ライト:紫外線ライト(UVLED×7)●本体材質:ABS・TPR●ライト部パネル材質:PS●フック材質:スチール(メッキ塗装)●殺虫器部材質:銅線●殺虫部通電電圧:800V 50mA●内蔵バッテリー:18650充電電池(2200mah)※交換不可●付属品:USB充電ケーブル(充電時間7~8時間)・清掃用ブラシアズワン品番65-3401-89
LEDモニターライト ノートパソコン セーブインダストリーLEDモニターライト ノートパソコンセーブインダストリー
3,198税込3,518
1個
17日以内出荷
ノートPCにちょうどいいサイズ!モニター部分にクリップで固定できるUSB給電タイプのLEDライト電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。
仕様●サイズ(L×W×H)mm:約260×50×45●ケーブル長:約82cm●全重量(コ-ド込):約81g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:54個(白色27個、橙色27個)●LED時間:10万時間●照明調整:10段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃アズワン品番65-6411-32