カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • 三興製作所[スプロケット]
  • 三菱マテリアル(16)
  • SMC(7)
  • KANA(片山チエン)(5)
  • KSフィルター(5)
  • onsemi(5)
  • ケルヒャー(4)
  • タンガロイ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • BeHAUS(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • Victor(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • アソー(2)
  • 浦谷商事(2)
  • エスコ(2)
  • キタジマ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd-120」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M80 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]

    M80 スプロケット 1列C型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
    形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状C型
  • M60 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]

    M60 スプロケット 1列C型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    3日以内出荷から107日以内出荷
    主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
    形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状C型
  • M50 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]

    M50 スプロケット 2列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
    形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)8.4チェーンNo.50スプロケット形状B型
  • M100SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]

    M100SD シングル2本掛プロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    11日以内出荷
    ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
    形状SW種類スプロケット寸法C(mm)52.4ボス長BL(mm)70歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100
  • M80SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]

    M80SD シングル2本掛プロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    11日以内出荷
    ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
    形状SW種類スプロケット寸法C(mm)45.4ボス長BL(mm)60歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80
  • M120 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]

    M120 スプロケット 2列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    11日以内出荷から107日以内出荷
    2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
    形状2B種類スプロケット列数2列チェーンNo.120スプロケット形状B型
  • M60 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]

    M60 スプロケット 2列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    11日以内出荷
    2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
    形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)11.3チェーンNo.60スプロケット形状B型
  • MS80SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    MS80SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状SW種類スプロケット寸法A(mm)30寸法C(mm)45.4ボス長BL(mm)60歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80
  • M50 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]

    M50 スプロケット 1列C型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    11日以内出荷
    主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
    形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状C型
  • M100 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]

    M100 スプロケット 1列C型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    11日以内出荷
    主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
    形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100スプロケット形状C型
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール5 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール5

    三興製作所[スプロケット]
    ¥16,900~税込¥18,590~
    1個
    12日以内出荷
    種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)50モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
伝導部品カテゴリ