カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
絞り込み
ブランド
  • 三興製作所[スプロケット]
  • SMC(418)
  • エスコ(29)
  • ホンダ(27)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • タンガロイ(12)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(12)
  • KANA(片山チエン)(11)
  • ケルヒャー(10)
  • NTカッター(7)
  • 富士グローブ(7)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • KSフィルター(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • アガトン(5)
  • 貝印(4)
  • サンワサプライ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd-50」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]軸穴加工付MS40スプロケット三興製作所[スプロケット]
1,898税込2,088
1個
当日出荷
SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)BL:20
軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]軸穴加工付MS50スプロケット三興製作所[スプロケット]
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
M25スプロケット 三興製作所[スプロケット]M25スプロケット三興製作所[スプロケット]
889税込978
1個
翌々日出荷
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]軸穴加工付MS35スプロケット三興製作所[スプロケット]
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]軸穴加工付MS40スプロケット三興製作所[スプロケット]
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
SM25 ステンレススプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SM25 ステンレススプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型
M25 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]M25 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
929税込1,022
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型
MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
標準平歯車(黒染処理) モジュール2 三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール2三興製作所[スプロケット]
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
モジュール2種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)20表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5 三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5三興製作所[スプロケット]
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
モジュール2.5種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)25表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
標準平歯車(黒染処理) モジュール3 三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール3三興製作所[スプロケット]
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
モジュール3種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)30表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
MS60SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]MS60SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット三興製作所[スプロケット]
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW種類スプロケット寸法A(mm)25寸法C(mm)38.3ボス長BL(mm)50歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60
M40 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]M40 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状C型
SMS40 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SMS40 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
M40SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]M40SD シングル2本掛プロケット三興製作所[スプロケット]
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW種類スプロケット寸法C(mm)27.8ボス長BL(mm)35歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40
M60SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]M60SD シングル2本掛プロケット三興製作所[スプロケット]
2,498税込2,748
1個
11日以内出荷
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW種類スプロケット寸法C(mm)38.3ボス長BL(mm)50歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60
M35SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]M35SD シングル2本掛プロケット三興製作所[スプロケット]
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状SW種類スプロケット寸法C(mm)15.7ボス長BL(mm)20歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35
M40 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M40 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)7チェーンNo.40スプロケット形状B型
M35 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]M35 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)4.1チェーンNo.35スプロケット形状B型
MS40SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]MS40SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット三興製作所[スプロケット]
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW種類スプロケット寸法A(mm)17.5寸法C(mm)27.8ボス長BL(mm)35歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40
SMS35 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SMS35 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
5,098税込5,608
1個
11日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
SMS25 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SMS25 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
5,098税込5,608
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型
SMS50 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]SMS50 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
伝導部品カテゴリ