カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • 三興製作所[スプロケット]
  • セコ・ツールズ・ジャパン(6)
  • SMC(4)
  • エスコ(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • アガトン(4)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • BAUHAUS(マツ六)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 富士電機(1)
  • ホンダ(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • カーメイト(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd-72」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS50スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • M50 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]

    M50 スプロケット 2列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
    形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)8.4チェーンNo.50スプロケット形状B型
  • MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
  • MS60SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    MS60SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状SW種類スプロケット寸法A(mm)25寸法C(mm)38.3ボス長BL(mm)50歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60
  • SMS50 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    SMS50 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷
    環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
  • M40SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]

    M40SD シングル2本掛プロケット

    三興製作所[スプロケット]
    999税込1,099
    1個
    11日以内出荷
    ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
    形状SW種類スプロケット寸法C(mm)27.8ボス長BL(mm)35歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40
  • M60SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]

    M60SD シングル2本掛プロケット

    三興製作所[スプロケット]
    2,298税込2,528
    1個
    11日以内出荷
    ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
    形状SW種類スプロケット寸法C(mm)38.3ボス長BL(mm)50歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60
  • MS40SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    MS40SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    2,298税込2,528
    1個
    11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状SW種類スプロケット寸法A(mm)17.5寸法C(mm)27.8ボス長BL(mm)35歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40
伝導部品カテゴリ