カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三興製作所[スプロケット]
- サンエレメント(3)
- ニシキ工業(2)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(2)
- CKD(1)
- 寺岡製作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三木ネツレン(1)
- FILTEC(1)
- 三菱ふそう(1)
- タイガークラウン(1)
- 摂津金属工業(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- パステムマツザワ(1)
- ミエローブ(1)
「o-757」の検索結果
![M160 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07524618-241115-02.jpg)
M160 スプロケット 1列A型
三興製作所[スプロケット]¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)29.4チェーンNo.160スプロケット形状A型![M160 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07523857-241115-02.jpg)
M160 スプロケット 1列新B型
三興製作所[スプロケット]¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)29.4チェーンNo.160スプロケット形状B型




![M160 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07524618-241115-02.jpg)
![M160 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07523857-241115-02.jpg)