カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • 三興製作所[スプロケット]
  • モノタロウ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(77)
  • 大阪魂(16)
  • 三和[店舗什器・備品](15)
  • CKD(14)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • AMPHENOL(11)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • 未来工業(8)
  • ミツビシ(7)
  • 麻場(7)
  • SMC(5)
  • ノーブランド(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • NB(日本ベアリング)(4)
  • ナベヤ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-16」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M40SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]

    M40SD シングル2本掛プロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,498税込1,648
    1個
    11日以内出荷
    ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
    形状SW種類スプロケット寸法C(mm)27.8ボス長BL(mm)35歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40
  • M60SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]

    M60SD シングル2本掛プロケット

    三興製作所[スプロケット]
    3,398税込3,738
    1個
    11日以内出荷
    ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
    形状SW種類スプロケット寸法C(mm)38.3ボス長BL(mm)50歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60
  • M35SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]

    M35SD シングル2本掛プロケット

    三興製作所[スプロケット]
    999税込1,099
    1個
    11日以内出荷
    ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
    形状SW種類スプロケット寸法C(mm)15.7ボス長BL(mm)20歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35
  • M50SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]

    M50SD シングル2本掛プロケット

    三興製作所[スプロケット]
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
    形状SW種類スプロケット寸法C(mm)31.3ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50
  • M80SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]

    M80SD シングル2本掛プロケット

    三興製作所[スプロケット]
    6,998税込7,698
    1個
    11日以内出荷
    ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
    形状SW種類スプロケット寸法C(mm)45.4ボス長BL(mm)60歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80
  • MS60SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    MS60SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状SW種類スプロケット寸法A(mm)25寸法C(mm)38.3ボス長BL(mm)50歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60
  • M100SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]

    M100SD シングル2本掛プロケット

    三興製作所[スプロケット]
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
    形状SW種類スプロケット寸法C(mm)52.4ボス長BL(mm)70歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100
  • MS80SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    MS80SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    8,498税込9,348
    1個
    11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状SW種類スプロケット寸法A(mm)30寸法C(mm)45.4ボス長BL(mm)60歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80
  • MS50SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    MS50SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    3,398税込3,738
    1個
    11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状SW種類スプロケット寸法A(mm)20寸法C(mm)31.3ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50
  • MS40SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    MS40SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    2,798税込3,078
    1個
    11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状SW種類スプロケット寸法A(mm)17.5寸法C(mm)27.8ボス長BL(mm)35歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40
関連キーワード
伝導部品カテゴリ