カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • KYOCERA AVX(81)
  • KEMET(49)
  • ニチコン(43)
  • EPCOS(10)
  • VISHAY(7)
  • 京セラ(6)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • TDK(5)
  • AVX(5)
  • 日精電機[制御機器](5)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • MCP(3)
  • ノーブランド(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 岡谷電機産業(2)
  • 東信工業(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.1μf 50v」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF日本ケミコン
269税込296
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリード径 = 0.5mm315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.1μF ±20% 日本ケミコン日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 250V dc,0.1μF ±20%日本ケミコン
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF日本ケミコン
619税込681
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.1mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 2000hMVEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
0.1μf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0.1μf