カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 電解コンデンサ(1)
    • 汎用ロジック(1)
絞り込み
静電容量
  • 1μF(1)
  • 2.2μF(1)
  • 4.7μF(1)
  • 10μF(1)
  • 47μF(1)
  • 100μF(1)
  • 220μF(1)
  • 330μF(1)
  • 470μF(1)
  • 1000μF(1)
  • 2200μF(1)
  • 3300μF(1)
  • 4700μF(1)
  • 6800μF(1)
  • 10000μF(1)
定格電圧(V)
  • DC6.3(1)
  • DC10(1)
  • DC16(1)
  • DC25(1)
  • DC35(1)
  • DC50(1)
  • DC100(1)
  • DC160(1)
  • DC200(1)
  • DC250(1)
  • DC400(1)
  • DC450(1)
ブランド
  • 日本ケミコン
  • ニチコン(5)
  • 東信工業(2)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • TDK(4)
  • 指月電機製作所(1)
  • KEMET(10)
  • ノーブランド(1)
  • 星日電子(1)
  • Ruby-con(28)
  • EPCOS(5)
  • RS PRO(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • 日精電機[制御機器](3)
  • FARAD(3)
  • NOVA(2)
  • GB[制御機器](2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.47μf」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±20% 日本ケミコン日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.47μF ±20%日本ケミコン
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
16v 47μf特集