カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- Panasonic(パナソニック)(631)
- KEMET(62)
- ニチコン(61)
- YAGEO(50)
- MURATA(村田製作所)(38)
- VISHAY(38)
- 京セラ(14)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- TDK(11)
- RS PRO(8)
- ルビコン(6)
- KYOCERA AVX(6)
- TRACO POWER(5)
- EPCOS(4)
- LINKMAN(3)
- omron(オムロン)(2)
- ノーブランド(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(2)
再生紙使用マーク適合(2)
「1μF 25V」の検索結果

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1 kV dc, 270 V ac,1μF,±5% HACD シリーズ
日本ケミコン¥9,998税込¥10,9981袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 1 kV dc, 270 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 27.7mm奥行き = 25mm高さ = 26.2mm寸法 = 27.7 x 25 x 26.2mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EKMG250ELL682MMP1S
日本ケミコン¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 6800μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm。高さ = 35.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 390μF 25V dc 1袋 10個入
日本ケミコン¥849税込¥9341袋(10個)5日以内出荷LXZシリーズ。高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)仕様●静電容量:390μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-7087-10
コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 500個入
日本ケミコン¥25,980税込¥28,5781セット(500個)7日以内出荷MZAシリーズ仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●リップル電流:600mArmsアズワン品番65-6961-24
アルミ電解コンデンサー
日本ケミコン¥78税込¥861個5日以内出荷105℃ 1,000~2,000時間。仕様●パッケージ:電解コンデンサ面実装●使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:25V●静電容量:22μF●静電容量許容差:±20%●tanδ:0.16●リプル(120Hz105℃):44mArms●ケースサイズΦDmm×L:Φ6.3mm×5.2mm●入数:1個アズワン品番67-0359-38