カテゴリ

  • 制御機器(19)
    • コンデンサ(4)
    • 集積回路(IC)(15)
絞り込み
静電容量
  • 1μF(1)
  • 2.2μF(1)
  • 4.7μF(1)
  • 10μF(1)
  • 47μF(1)
  • 100μF(1)
  • 220μF(1)
  • 330μF(1)
  • 470μF(1)
  • 1000μF(1)
  • 2200μF(1)
  • 3300μF(1)
  • 4700μF(1)
  • 6800μF(1)
  • 10000μF(2)
定格電圧(V)
  • DC6.3(1)
  • DC10(1)
  • DC16(1)
  • DC25(2)
  • DC35(1)
  • DC50(1)
  • DC100(1)
  • DC160(1)
  • DC200(1)
  • DC250(1)
  • DC400(1)
  • DC450(1)
ブランド
  • 日本ケミコン
  • ニチコン(62)
  • Panasonic(パナソニック)(176)
  • 東信工業(1)
  • RS PRO(34)
  • ルビコン(10)
  • KEMET(54)
  • VISHAY(39)
  • YAGEO(9)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • 京セラ(7)
  • KYOCERA AVX(4)
  • EPCOS(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • SPARKFUN(2)
  • MCP(2)
  • 東芝(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100μf 25v」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF日本ケミコン
549税込604
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 1900 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF日本ケミコン
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 20mm長さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KYリーク電流 = 250 μAKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF日本ケミコン
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ寿命 = 7000hLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF日本ケミコン
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(プラス) = +20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF日本ケミコン
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF日本ケミコン
989税込1,088
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG許容差(プラス) = +20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 25V 10000μF 105℃品 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 25V 10000μF 105℃品日本ケミコン
769税込846
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)25ケース寸法(mm)22×40静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.3パッケージ基板自立形定格電流(Arms)3.09
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF日本ケミコン
679税込747
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = LXZリップル電流 = 2240mArmsLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,35V dc, ELXZ350ELL102MK25S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,35V dc, ELXZ350ELL102MK25S日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF日本ケミコン
879税込967
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm長さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY寿命 = 10000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF日本ケミコン
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 330μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 330μF日本ケミコン
949税込1,044
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm長さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY寿命 = 10000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 10000μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 10000μF日本ケミコン
15,980税込17,578
1袋(50個)
欠品中
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18.5 (Dia.) x 41.5mm高さ = 41.5mm直径 = 18.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mm構造 = アルミ缶シリーズ = SMQリード長さ = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S日本ケミコン
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
欠品中
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF日本ケミコン(1件のレビュー)
639税込703
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000hSMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof typeRoHS指令(10物質対応)対応