カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • KEMET(34)
  • ニチコン(26)
  • VISHAY(15)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • RS PRO(5)
  • TDK(4)
  • ルビコン(4)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • EPCOS(2)
  • TRACO POWER(2)
  • ELPA(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 京セラ(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100μf50v」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF

    日本ケミコン
    599税込659
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.1mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 2000hMVEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF

    日本ケミコン
    689税込758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = GXE端子タイプ = スルーホール実装アルミ電解コンデンサ GXEシリーズ 125℃. CE04型アルミ電解コンデンサ 125℃ 2000から5000時間保証 自動車電装などの高温度用途 小型、低インピーダンス、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 10個入 日本ケミコン

    コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 10個入

    日本ケミコン
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 10.5mm●高さ:10.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:240mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-6980-62
  • コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 5個入 日本ケミコン

    コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 5個入

    日本ケミコン
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    現在の標準SMGシリーズから小型化耐久性:2,000時間@85℃溶剤耐性のないタイプRoHS2準拠(2022年10月現在)
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:13 (Dia.) x 26.5mm●高さ:26.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:13mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1350mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7206-37