カテゴリ
- 制御機器(52)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(414)
- VISHAY(208)
- KEMET(196)
- omron(オムロン)(154)
- ニチコン(151)
- RS PRO(78)
- YAGEO(45)
- KYOCERA AVX(40)
- MURATA(村田製作所)(39)
- TDK(27)
- HIOKI(日置電機)(27)
- EPCOS(24)
- 京セラ(22)
- Asian Brand(14)
- フルーク(FLUKE)(13)
- ルビコン(13)
- 渡辺電機工業(12)
- SMC(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(1)
「10v 100μ」の検索結果
特価

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 100μF
日本ケミコン¥279税込¥3071袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF
日本ケミコン¥759税込¥8351個当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 1900 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF
日本ケミコン¥639税込¥7031個当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリップル電流 = 760mArmsKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF
日本ケミコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(プラス) = +20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 100μF
日本ケミコン¥1,098税込¥1,2081袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF
日本ケミコン¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF
日本ケミコン¥599税込¥6591袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.1mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 2000hMVEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF
日本ケミコン¥689税込¥7581袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = GXE端子タイプ = スルーホール実装アルミ電解コンデンサ GXEシリーズ 125℃. CE04型アルミ電解コンデンサ 125℃ 2000から5000時間保証 自動車電装などの高温度用途 小型、低インピーダンス、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF
日本ケミコン¥22,980税込¥25,2781袋(50個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 15 (Dia.) x 42mm高さ = 42mm直径 = 15mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KHEパッケージ/ケース = U40RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 2200μF
日本ケミコン¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 2200μF
日本ケミコン¥879税込¥9671袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF
日本ケミコン¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S
日本ケミコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入
日本ケミコン¥649税込¥7141袋(10個)当日出荷現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:15mArms●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7206-68RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 10個入
日本ケミコン¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 10.5mm●高さ:10.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:240mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-6980-62
CHEMI-CON コンデンサ 100μF, ,100V dc, ESMG101ELL101MJ20S
日本ケミコン¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.33μF ±20%
日本ケミコン¥969税込¥1,0661袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 330nF電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF
日本ケミコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 1000μF 10V dc 1袋 20個入
日本ケミコン¥2,598税込¥2,8581袋(20個)7日以内出荷KYシリーズ仕様●静電容量:1000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 20mm●長さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:69mΩアズワン品番65-7165-55
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 10μF
日本ケミコン¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 260 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 47μF
日本ケミコン¥28,980税込¥31,8781袋(200個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8.5 (Dia.) x 13mm高さ = 13mm直径 = 8.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mm構造 = アルミ缶シリーズ = SMQ誘電体材料ファミリ = アルミ電解RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 330μF
日本ケミコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm長さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY寿命 = 10000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 3.3μF ±20%
日本ケミコン¥3,698税込¥4,0681袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 7.5 x 4.5 x 9mm長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 9mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 4.7μF ±20%
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 7.5 x 4.5 x 9mm長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 9mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 47μF 100V dc 1袋 10個入
日本ケミコン¥1,098税込¥1,2081袋(10個)5日以内出荷現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)仕様●静電容量:47μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8.5 (Dia.) x 13mm●高さ:13mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:140mArms●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7206-49
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 1μF ±20%
日本ケミコン¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, EKMG101ELL2R2ME11D
日本ケミコン¥249税込¥2741袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 2.2μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入
日本ケミコン¥959税込¥1,0551袋(10個)7日以内出荷現在の標準SMGシリーズから小型化 耐久性: 2,000時間 @ 85℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●漏れ電流:4 μA●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7148-36
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,5.6μF,±5%
日本ケミコン¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 5.6μF電圧 = 100 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 16.3mm高さ = 17.1mm寸法 = 28.2 x 16.3 x 17.1mm温度特性 = PP最大動作温度 = +105℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,4.7μF,±5%
日本ケミコン¥6,598税込¥7,2581袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 100 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 23.2mm奥行き = 16.9mm高さ = 17.8mm寸法 = 23.2 x 16.9 x 17.8mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF
日本ケミコン¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 20mm長さ = 20mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY許容差 = ±20%KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF
日本ケミコン¥629税込¥6921袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = LXZリップル電流 = 2240mArmsLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF
日本ケミコン¥699税込¥7691袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF
日本ケミコン¥659税込¥7251袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF
日本ケミコン¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KYリード径 = 0.6mmアルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 50V 4700μF 105℃品
日本ケミコン¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)50端子ねじM5ケース寸法(mm)35×50静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.2パッケージネジ端子形定格電流(Arms)3.1
大形アルミ電解コンデンサ 200V 1200μF 105℃品
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)200端子形状ツメ端子端子間ピッチ(mm)10ケース寸法(mm)30×40静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)2.65