カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • ニチコン(37)
  • VISHAY(22)
  • KYOCERA AVX(15)
  • KEMET(13)
  • RS PRO(4)
  • 京セラ(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • EPCOS(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • YAGEO(1)
  • Nichicon(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v 1500μf」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ケミコン 電解コンデンサ 1500μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 1500μF日本ケミコン
569税込626
1個ほか
7日以内出荷
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1500μF日本ケミコン
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm長さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KY許容差(プラス) = 20%KYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 1500uF(105℃・低Z品・10個1セット) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 1500uF(105℃・低Z品・10個1セット)日本ケミコン
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
日本ケミコンのLXZシリーズは低インピーダンス、長寿命の電解コンデンサー(105℃仕様)です。 アメリカの車載規格AEC-Q200に準拠しています。同社汎用低Z品LXVシリーズの上位品LXYシリーズの更に上位の品種です。耐基板洗浄品です。
使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)16ケース寸法(mm)10×30静電容量1500μF入数10個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.16定格リプル電流(mArms)1690パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5