カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- SMC(365)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- RS PRO(16)
- KEMET(14)
- YAGEO(14)
- ニチコン(13)
- EPCOS(11)
- omron(オムロン)(10)
- VISHAY(10)
- ホンダ(7)
- MURATA(村田製作所)(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- KYOCERA AVX(5)
- Ruby-con(5)
- TDK(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(2)
再生紙使用マーク適合(2)
「10v 3300」の検索結果

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF
日本ケミコン¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF
日本ケミコン¥849税込¥9341袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 330μF
日本ケミコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm長さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY寿命 = 10000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 500個入
日本ケミコン¥25,980税込¥28,5781セット(500個)7日以内出荷MZAシリーズ仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●リップル電流:600mArmsアズワン品番65-6961-24