カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- KEMET(54)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ニチコン(14)
- VISHAY(10)
- MURATA(村田製作所)(6)
- RS PRO(5)
- EPCOS(4)
- KYOCERA AVX(4)
- TDK(3)
- AVX(3)
- YAGEO(3)
- 京セラ(2)
- ルビコン(1)
- 太陽誘電(1)
- 東信工業(1)
- DFRobot(1)
- LINKMAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「10v47μf」の検索結果

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
ESMG160ELL472ML25S
日本ケミコン¥2,498税込¥2,7481袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)16(Dia.)×25電圧16Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)2.09静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
ESMG500ELL2R2ME11D
日本ケミコン¥439税込¥4831袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)28静電容量(μF)2.2最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
EKMG500ELL3R3ME11D
日本ケミコン¥409税込¥4501袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)25静電容量(μF)3.3最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
EKMG500ELL470MF11D
日本ケミコン¥399税込¥4391袋(5個)当日出荷寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)110静電容量(μF)47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
EKMG350ELL221MHB5D
日本ケミコン¥539税込¥5931袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)8(Dia.)×11.5電圧35Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)11.5シリーズKMGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
ESMG100ELL472MK25S
日本ケミコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧10Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000hRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
ESMG500ELL221MJC5S
日本ケミコン¥649税込¥7141袋(5個)欠品中寸法(mm)10(Dia.)×12.5電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)12.5シリーズSMGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)220最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ELXS451VSN221MR30S
日本ケミコン¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷長さ(mm)30寸法(mm)30(Dia.)×30電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.18rms静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
EKMG100ELL222MJ20S
日本ケミコン¥949税込¥1,0441袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)10(Dia.)×20電圧10Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)20シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)760静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
ELXS451VSN221MQ40S
日本ケミコン¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷長さ(mm)40寸法(mm)25.4(Dia.)×40電圧450Vdc直径(Φmm)25.4シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.2rms静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
コンデンサ 47μF 100V dc 1袋 10個入
日本ケミコン¥1,098税込¥1,2081袋(10個)5日以内出荷現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)仕様●静電容量:47μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8.5 (Dia.) x 13mm●高さ:13mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:140mArms●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7206-49
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μF
日本ケミコン¥1,098税込¥1,2081袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 47μF
日本ケミコン¥939税込¥1,0331袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差 = ±20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応