カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- Panasonic(パナソニック)(64)
- 日本モレックス(molex)(27)
- ニチコン(20)
- VISHAY(19)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- brembo(14)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- SMC(9)
- RS PRO(9)
- KYOCERA AVX(9)
- MURATA(村田製作所)(8)
- ITW SWITCHES(7)
- IKA(6)
- KSフィルター(5)
- アサダ(4)
- omron(オムロン)(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「16v 1500」の検索結果

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF
日本ケミコン¥859税込¥9451袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 20mm長さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KYリーク電流 = 250 μAKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ESMG500ELL2R2ME11D
日本ケミコン¥439税込¥4831袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)28静電容量(μF)2.2最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
EKY-250ELL471MJ16S
日本ケミコン¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷寸法(mm)10(Dia.)×16電圧25Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKY寿命7000h許容差±20%漏れ電流(μA)0.01CV、3@20℃(2分後)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)60リップル電流(mA)1210rms静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ELXS451VSN181MR25S
日本ケミコン¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷長さ(mm)25寸法(mm)30(Dia.)×25電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.06rms静電容量(μF)180最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
ESMG160ELL102MJ16S
日本ケミコン¥719税込¥7911袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)10(Dia.)×16電圧16Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)785静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
ESMG500ELL100ME11D
日本ケミコン¥379税込¥4171袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)60静電容量(μF)10最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
EKMG250ELL222MK25S
日本ケミコン¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧25Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.09静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EMZA350ADA221MHA0G
日本ケミコン¥21,980税込¥24,1781リール(500個)7日以内出荷寸法(mm)8×10電圧35Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)10シリーズMZA寿命2000h許容差±20%極性極性漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)160リップル電流(mA)600rms静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.1
ELXS451VSN331MR40S
日本ケミコン¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷長さ(mm)40寸法(mm)30(Dia.)×40電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.52rms静電容量(μF)330最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 220μF
日本ケミコン¥729税込¥8021袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 1500 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応