カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- KEMET(34)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- RS PRO(18)
- KYOCERA AVX(15)
- ニチコン(14)
- VISHAY(10)
- MURATA(村田製作所)(4)
- TDK(2)
- AVX(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- 京セラ(1)
- 三菱電機(1)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- NOVA(1)
- DFRobot(1)
- LINKMAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(1)
「16v 47μ」の検索結果
特価

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF
日本ケミコン¥689税込¥7581袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応