カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • ニチコン(38)
  • VISHAY(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • RS PRO(6)
  • TDK(3)
  • ルビコン(3)
  • Ruby-con(2)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • KEMET(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22μ 450v」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン 電解コンデンサ 22μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 22μF日本ケミコン
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF日本ケミコン
549税込604
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 1900 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF日本ケミコン
799税込879
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 50mm高さ = 50mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 22μF, ,50V dc, ESMG500ELL220ME11D 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 22μF, ,50V dc, ESMG500ELL220ME11D日本ケミコン
329税込362
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 22μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 22μF 50V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 22μF 50V dc 1袋 10個入日本ケミコン
479税込527
1袋(10個)
翌々日出荷
現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:68mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7205-14