カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • ニチコン(48)
  • VISHAY(28)
  • WURTH ELEKTRONIK(26)
  • RS PRO(26)
  • ルビコン(10)
  • KYOCERA AVX(8)
  • KEMET(6)
  • 東信工業(2)
  • EPCOS(2)
  • 京セラ(1)
  • TDK(1)
  • サン電子(1)
  • AVX(1)
  • SCHAFFNER(1)
  • NOVA(1)
  • DFRobot(1)
  • LINKMAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220μf 16v」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(1件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 220μF日本ケミコン(1件のレビュー)
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG許容差 = ±20%SMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof typeRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 220μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 220μF日本ケミコン
339税込373特価
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(プラス) = +20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 電解コンデンサ 220μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 220μF日本ケミコン
549税込604
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF日本ケミコン
429税込472
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY寿命 = 7000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF日本ケミコン
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hLXY SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF日本ケミコン
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 220μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 160V dc 220μF日本ケミコン
669税込736
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 1500 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 10個入 日本ケミコンコンデンサ 220μF 16V dc 1袋 10個入日本ケミコン
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.8 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:6.8mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●リップル電流:260mArms●誘電正接:0.2%アズワン品番65-7205-67