カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- ニチコン(17)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- KEMET(8)
- MURATA(村田製作所)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- 星日電子(1)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- NEC TOKIN(1)
- RECOM(1)
- VISHAY(1)
- NOVA(1)
- RS PRO(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(1)
「220μf 4v」の検索結果
特価

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
EKMG160ELL331MHB5D
日本ケミコン¥569税込¥6261袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)8(Dia.)×11.5電圧16Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)11.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)260静電容量(μF)330最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5