カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- ニチコン(34)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- VISHAY(13)
- KEMET(12)
- ルビコン(7)
- EPCOS(6)
- MURATA(村田製作所)(5)
- TDK(1)
- NEC TOKIN(1)
- YAGEO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(3)
再生紙使用マーク適合(3)
「22000μf」の検索結果

大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形
日本ケミコン¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサ周波数(Hz)120耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz再生紙使用マーク適合
コンデンサ 22000μF 35V dc
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷リプル電流に対する耐久性: 2,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)仕様●静電容量:22000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:36 (Dia.) x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:36mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●リップル電流:4.92Arms●誘電正接:0.25%アズワン品番65-6971-23
CHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,50V dc, ELXZ500ELL222MM35S
日本ケミコン¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応