カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- ニチコン(7)
- 日精電機[制御機器](3)
- GB[制御機器](3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 東信工業(2)
- AVX(2)
- TDK(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SPG(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- YAGEO(1)
- MUSE(1)
- PILKOR(1)
- FARAD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(2)
再生紙使用マーク適合(2)
「22uf 100v」の検索結果

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 4.7μF
日本ケミコン¥439税込¥4831袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応