カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- Panasonic(パナソニック)(166)
- ニチコン(62)
- KEMET(51)
- VISHAY(34)
- RS PRO(33)
- YAGEO(9)
- 京セラ(7)
- MURATA(村田製作所)(6)
- ルビコン(5)
- KYOCERA AVX(4)
- HIOKI(日置電機)(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- EPCOS(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- SPARKFUN(2)
- MCP(2)
- Ruby-con(2)
- 東芝(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(1)
「25v100μf」の検索結果

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF
日本ケミコン¥759税込¥8351個当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 1900 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 100μF
日本ケミコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(プラス) = +20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF
日本ケミコン¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ寿命 = 7000hLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF
日本ケミコン¥699税込¥7691袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KY許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRG寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 10000μF
日本ケミコン¥8,398税込¥9,2381袋(50個)翌々日出荷仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18.5 (Dia.) x 41.5mm高さ = 41.5mm直径 = 18.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mm構造 = アルミ缶シリーズ = SMQリード長さ = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 25V 10000μF 105℃品
日本ケミコン¥769税込¥8461個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)25ケース寸法(mm)22×40静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.3パッケージ基板自立形定格電流(Arms)3.09
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF
日本ケミコン¥859税込¥9451袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 20mm長さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KYリーク電流 = 250 μAKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 330μF
日本ケミコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm長さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY寿命 = 10000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S
日本ケミコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 1000μF, ,35V dc, ELXZ350ELL102MK25S
日本ケミコン¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF
日本ケミコン¥629税込¥6921袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = LXZリップル電流 = 2240mArmsLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF
日本ケミコン¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG許容差(プラス) = +20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF
日本ケミコン¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF
日本ケミコン¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm長さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY寿命 = 10000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF
日本ケミコン¥1,798税込¥1,9781袋(5個)欠品中仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応