カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン
- ニチコン(6)
- KEMET(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RS PRO(3)
- AVX(2)
- VISHAY(2)
- 京セラ(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- DFRobot(1)
- KYOCERA AVX(1)
- onsemi(1)
- Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(1)
「3.3μf50v」の検索結果

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF
日本ケミコン¥439税込¥4831袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 3.3μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
コンデンサ 3.3μF 50V dc 1袋 10個入
日本ケミコン¥489税込¥5381袋(10個)翌々日出荷低プロファイル: Φ4 x 7 → Φ18 x 25 mm 耐久性: 1,000 → 2,000時間 @ 85℃ 耐溶剤性タイプ(注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)仕様●静電容量:3.3μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4.5 (Dia.) x 8mm●高さ:8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●リップル電流:19mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-6981-82
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2.2μF
日本ケミコン¥439税込¥4831袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応