カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • VISHAY(12)
  • KEMET(7)
  • ニチコン(6)
  • RS PRO(2)
  • 京セラ(1)
  • TDK(1)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • SCHURTER(1)
  • DFRobot(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33μf 100v」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • EMVE350ADA101MF80G 日本ケミコン

    EMVE350ADA101MF80G

    日本ケミコン
    639税込703
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)6.3×7.7電圧35Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)7.7極性極性RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)1.9
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF

    日本ケミコン
    849税込934
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKMG500ELL470MF11D 日本ケミコン

    EKMG500ELL470MF11D

    日本ケミコン
    399税込439
    1袋(5個)
    当日出荷
    寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)110静電容量(μF)47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
  • ESMG160ELL102MJ16S 日本ケミコン

    ESMG160ELL102MJ16S

    日本ケミコン
    719税込791
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)10(Dia.)×16電圧16Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)785静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • EKMG101ELL470MJC5S 日本ケミコン

    EKMG101ELL470MJC5S

    日本ケミコン
    569税込626
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)10(Dia.)×12.5電圧100Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)12.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)165静電容量(μF)47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • ELXS451VSN221MR30S 日本ケミコン

    ELXS451VSN221MR30S

    日本ケミコン
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)30寸法(mm)30(Dia.)×30電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.18rms静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
  • 日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.33μF ±20% 日本ケミコン

    日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.33μF ±20%

    日本ケミコン
    969税込1,066
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応