カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • ニチコン(10)
  • RS PRO(4)
  • KEMET(3)
  • VISHAY(3)
  • TDK(1)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • DFRobot(1)
  • NIC Components(1)
  • Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33μf 25v」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μF日本ケミコン(1件のレビュー)
619税込681
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 30mm高さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(マイナス) = -20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 電解コンデンサ 33μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 33μF日本ケミコン
459税込505
1袋(5個)ほか
7日以内出荷