カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 日本ケミコン
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • ニチコン(26)
  • VISHAY(7)
  • RS PRO(4)
  • ルビコン(3)
  • NIC Components(3)
  • KEMET(2)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • EPCOS(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「330μf 35v」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF日本ケミコン
769税込846
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF日本ケミコン
889税込978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KYリード径 = 0.6mmKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF日本ケミコン
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXY寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ LXYシリーズ 105℃. 小型アルミ電解コンデンサ 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 105℃、 2,000から5,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応